「内径70」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)70
使用荷重(t)4.6
線径(Φmm)28
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱
耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:68mm●高さ:70mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性親指用
アズワン品番65-9251-47
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
アズワン品番65-9337-10
1ケース(25本)
¥15,300
税込¥16,830
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
アズワン品番65-9337-13
1箱(5本)
¥3,690
税込¥4,059
翌々日出荷
非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています。
エスコ品番EA987FF-3
材質スチール鍛造製
使用荷重(t)3
線径(Φmm)17
吊内径(mm)140×70
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ
小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。
※24mm幅テープは使えません。
※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂
アズワン品番68-1849-65
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-90
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番65-9261-20
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-50
1本
¥685
税込¥754
翌日出荷
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.5
使用荷重(t)1
内径(mm)70
線径(mm)16
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
内径(Φmm)70
使用荷重(t)16.0
線径(Φmm)28
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-27
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)70
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)70
使用荷重(t)16.0
線径(Φmm)28
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
材質スチール
質量(g)800
取付け方法締付式
アズワン品番64-2274-75
フック内径(Φmm)70
1組
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質(ブラシ部)ナイロン
エスコ品番EA115GG-7
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)70
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
材質鉄
内径(Φmm)70
使用荷重(t)2.3
線径(Φmm)31.5
ねじ径(mm)M36×55
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)2
使用荷重(t)0.84
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-36
有効長(m)2
1組
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)1
使用荷重(t)0.61(1本吊時)
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2294-28
有効長(m)1
1組
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)1
使用荷重(t)0.27(1本吊時)
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-34
有効長(m)1
1組
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)48
厚さ(mm)6
外径(Φmm)70
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-60
入数1枚
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)48
厚さ(mm)12
外径(Φmm)70
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-32
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)48
厚さ(mm)12
外径(Φmm)70
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-91
入数1枚
1枚
¥735
税込¥809
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)12
外径(Φmm)70
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-69
入数1枚
1枚
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)10
外径(Φmm)70
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-68
入数1枚
1枚
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
外径(Φmm)70
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-48
軸径(Φmm)48
厚さ(mm)12
適合温度(℃)-25~120
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-65
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
。高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:1R-2110●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
アズワン品番65-9341-57
1箱(2本)
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
関連キーワード
1
2
次へ