84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍品の固定・梱包などに
材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤 使用温度(℃)-40まで 芯径(mm)38(1.5”) アズワン品番64-7956-47
1巻
765 税込842
欠品中

適合100Lまで エスコ品番EA913AB-34 消臭剤有効期間約6ヶ月 危険物の類別非危険物
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ冷凍庫
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等 質量(kg)32 ホワイト 容量(L)85 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845 消費電力(W)(50/60Hz)68/73 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 ドア開閉方向:右開き
1台
46,200 税込50,820
翌日出荷

マイナス85℃の超冷撃効果で、いやな害虫を速攻殺虫。凍らせて速効駆除。特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い殺虫効果を発揮します。殺虫剤を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家族でも安心です。溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。環境にやさしい処方です。
用途ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ケムシ、クロアリ、シロアリ、カメムシ、クモに。 内容量(mL)300
1本
1,820 税込2,002
当日出荷

仕様最高最低温度記録機能 サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm 電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属) コード長さ(m)2m 精度±1℃
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

1袋(25枚)ほか
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) 温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
1台
38,900 税込42,790
翌日出荷

冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます 引火点(℃)210 粘度68(40℃) 密度0.894(15℃) 流動点(℃)-40℃ アズワン品番64-7818-96 粘度指数60
1個(500cc)
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます セット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
1組
13,000 税込14,300
翌日出荷





HCFC、HC( 炭化水素 )、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油。消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れます。
用途HCFC冷媒用冷凍機油 内容量(L)4 粘度G56V
1本(1本)
6,810 税込7,491
翌々日出荷


1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655 税込721
当日出荷

1個
725 税込798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
エスコ品番EA917H-2A 材質水、吸水性樹脂、防腐剤 寸法(mm)150×180×28
1個
285 税込314
当日出荷

エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B 材質ステンレス製 全長(mm)138 先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
エスコ品番EA917H-3A 材質水、吸水性樹脂、防腐剤 寸法(mm)195×288×22
1個
460 税込506
当日出荷

1セット(2個)
2,660 税込2,926
翌日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
仕様●サイズ(mm):95×180×26(T)●重量(g):350●材質:水、吸水性樹脂、防腐剤 アズワン品番65-9310-16
1個
240 税込264
当日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ銅管
直管。空調・冷凍機の配管用に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2
1本(1本)
7,330 税込8,063
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズ2XL エスコ品番EA915GM-34 材質ナイロン、ポリエステル 適合温度(℃)約-45
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます。 密封したまま冷凍・レンジ・湯せんが可能です。
仕様脱気力:約500mmHG 付属品専用ロール(280mm×3m)、専用パウチ×3枚(200×300mm) エスコ品番EA305XW 材質本体:ABS樹脂、専用ロール、パウチ:ナイロン+ポリエチレン 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約105 温度(℃)120 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×165×95
1個
15,700 税込17,270
3日以内出荷

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズL エスコ品番EA915GM-32 材質ナイロン、ポリエステル 適合温度(℃)約-45
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
欠品中

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。ナイロン二重で粘りのある強靭さ
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。 袖口ジャージ絞り。ペンホルダー付。大型ポケット(ジャケット)。 厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット(ズボン)。(手袋別売) 脱ぎ着に便利なジッパー付。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズL エスコ品番EA915GM-7 材質ナイロン、ポリエステル ネイビー 適合温度(℃)約-45
1個
44,000 税込48,400
翌日出荷

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズXL エスコ品番EA915GM-33 材質ナイロン、ポリエステル 適合温度(℃)約-45
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズM エスコ品番EA915GM-31 材質ナイロン、ポリエステル 適合温度(℃)約-45
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-67
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ保存袋
開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様。丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK。すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 耐用温度(℃)-70~100
1箱(35枚)ほか
680 税込748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護に エスコ品番EA920SW-3 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)-50~800 可使時間(分)10 硬化時間(時間)4~6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 表面仕上げツヤ消し 危険物の性状非水溶性
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。 指先で軽く開閉が行えます。 センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16inch×5/16inch) 冷媒R410A エスコ品番EA104AD-21 使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm)57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷

。ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-68
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷