「冷媒管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-23
1箱(5個)
700 税込770
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-22
1箱(5個)
450 税込495
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-25
1箱(5個)
1,150 税込1,265
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-24
1箱(5個)
740 税込814
翌日出荷

800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付 アズワン品番65-9248-17
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) 質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32) サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H)) スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ 回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290 加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 動力直流整流子モーター 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約70 加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

エスコ品番EA109AB-2 材質ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック 形状ダブルスパイラル、ダブルシュテム 全長(mm)168 質量(g)19 ハンドル長さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)【冷媒管】6.35(1/4”) ハンドル幅(mm)33 ブラシサイズ(inch)3/8”
1個
860 税込946
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-6 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:5/8inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質クロムモリブデン鋼
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
材質ステンレス 全長(mm)159 ブラシ長(mm)25.4
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
材質ステンレス 全長(mm)159 ブラシ長(mm)25.4 適合パイプ外径(inch)冷媒管:1/2”(12.70)、給湯管:3/8”
1本
990 税込1,089
翌日出荷

汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-3 軸径(Φmm)4.5 サイズブラシ:1/4inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)25 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:3/8inch給湯管:1/4inch
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-7 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:3/4inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-5 軸径(Φmm)6 サイズブラシ:1/2inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:5/8inch給湯管:1/2inch
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-4 軸径(Φmm)5.8 サイズブラシ:3/8inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)30 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:1/2inch給湯管:3/8inch
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷