4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断枚数PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで) 仕様回転刃スライド方式、A4サイズ 付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1 適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで エスコ品番EA762EB-19A 材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS 質量(kg)1.5 ブラック 本体寸法(mm)264×411×77 裁断幅(mm)310 不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可 細断方法ロータリー式 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

細断枚数PPC用紙約10枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで) 仕様回転刃スライド方式、A3サイズ 付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1 適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで エスコ品番EA762EB-20A 材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS 質量(kg)2.2 ブラック 本体寸法(mm)348×540×77 裁断幅(mm)440 不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可 細断方法ロータリー式 繰り返し・詰め替え対応
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 定木