攪拌で水中の油を吸着します。油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収
仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り)
品名シェルビオ
容量(g)650
強度保持率(%)約85~90(30分放置後)
アズワン品番65-2250-37
1個(650g)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)
質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度-40~80.0:±0.5
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数2チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-39
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
RoHS対応品
地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます
地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm
アズワン品番65-2256-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
3日以内出荷
油吸着専用。
材質ポリプロピレン
色白
吸収量(L/枚)90/100当り
サイズ(mm)381×457
1箱(100枚)
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
油専用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油専用
セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋
寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)
吸収量75L/キット
1個
¥66,400
税込¥73,040
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)
測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-43
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
映像・音声のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル出力やアナログ音声出力に変換します
仕様ACアダプタ×1本付
サイズ70×60×20(T)mm
コネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)RCA端子
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.21MB)
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質一体センサー:センサー:PC樹脂、分離センサー:センサー:SUS304、コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、一体センサー:センサー:Φ11×60(H)、コネクタ部:Φ9×30(L)、分離センサー:センサー:Φ3.3×13(L)
質量(g)本体:約232(電池含む)、一体センサー:約9、分離センサー:約23
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)分離センサー:1.6
精度一体センサー:-9.9~60:±0.5、分離センサー:-40~80.0:±0.5
温度測定範囲(℃)一体センサー:-10.0~60.0、分離センサー:-40.0~80.0
精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数2チャンネル
記憶容量各チャンネル16,000データ
防塵防水性能分離センサー:JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-40
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
用途工場の廃油処理対策。水上(海上)の油流出対策。工具などのメンテナンス拭き取り
材質PP樹脂
能力吸収能力:比重の35倍
比重0.034 (出荷状態の圧縮比率)
内容量(kg)1
サイズ(mm)350×400×350
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC
寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m
質量(g)23
センサー±0.5℃
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時
アズワン品番65-2176-83
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂
測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rh
サイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m
質量(g)35
精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい
アズワン品番65-2177-04
1本
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
油だけを吸収したい現場に最適です
仕様油専用水は吸着せず、油のみを吸着します。ロールの縦(457mmごと)と横にミシン目が入っています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)762×45.7m
色白
アズワン品番64-2280-80
吸収量(L)約145(1巻当り)
1個
¥35,500
税込¥39,050
当日出荷
ミシン目が入っています。
用途油吸着用
対応オイル
エスコ品番EA929DH-6
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×455×3(t)
吸収量(L)約71.92/100枚
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
1パック(5枚)
¥775
税込¥853
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。
水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用
対応オイル
エスコ品番EA929DS-3
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×3
吸収量(L)106(100枚当たり)
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。
水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用
対応オイル
エスコ品番EA929DS-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×4
吸収量(L)125(100枚当たり)
1個
¥32,200
税込¥35,420
8日以内出荷
自重の10~14倍吸収します。
水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用
対応オイル
エスコ品番EA929DS-2
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×2
吸収量(L)97(100枚当たり)
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。
水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。
用途油専用
対応オイル
エスコ品番EA929DE-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)410×510×4
吸収量(L)約136(100枚あたり)
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
約2kgを超えると分離します。
仕様1本紐用
材質ポリアセタール樹脂
寸法(mm)9×30
穴径(mm)5
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
約2kgを超えると分離します。
材質ポリアセタール樹脂
寸法(mm)8×15
穴径(mm)5
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
分離式の為、ロープの脱着が簡単
仕様●材質:スチール●ベースサイズ:65×61●使用ロープ径:8mm●使用荷重(kg):125●車径:50mm●軸受:メタル●重量(g):490●仕様:1車
アズワン品番65-2313-40
1個
¥3,420
税込¥3,762
3日以内出荷
ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)
材質ポリマー樹脂
ねじサイズ3/4"NH
1パック
¥995
税込¥1,095
当日出荷
セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。
用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:80、B:18
アズワン品番64-7969-95
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
パイプフランジへ食い込みやすい特殊形状でフランジの分離を容易に行えます
材質アルミニウム青銅
全長(mm)310
質量(g)610
穴径(Φmm)6
アズワン品番64-7905-99
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)21×3
1本
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)362
外径D(Φmm)72
内径d(Φmm)30
アズワン品番64-7973-60
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)210
外径D(Φmm)68
内径d(Φmm)40
アズワン品番64-7973-46
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)45
外径D(Φmm)35
内径d(Φmm)17
アズワン品番64-7973-41
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)35
外径D(Φmm)32
内径d(Φmm)15
アズワン品番64-7973-40
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:65、D:90、B:13
アズワン品番64-7970-41
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:60、D:85、B:13
アズワン品番64-7970-40
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:47、B:9
アズワン品番64-7970-36
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:100 D:215 B:47
アズワン品番64-7970-30
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:50、D:110、B:27
アズワン品番64-7970-20
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:35、D:80、B:21
アズワン品番64-7970-17
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:72、B:19
アズワン品番64-7970-16
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ