「分電盤ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼
アズワン品番65-9273-63
1本
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本
ハンドル長さ(mm)全長:131
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)
ライト種類高輝度LED
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
シャンクサイズ(mm)六角:6.35
回転数(min-1[回/分])850
1台
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。
仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドル
アズワン品番65-9273-64
1セット
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
関連キーワード