「切り」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,554件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:3.5mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ) アズワン品番65-2150-25
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
4,580 税込5,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)245~270 刃幅(mm)3 エスコ品番EA588GZ-3 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:切出し型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-16
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)8 エスコ品番EA588GZ-8 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)5 エスコ品番EA588GZ-5 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:15mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ) アズワン品番65-2150-28
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

カーブ刃。バネの反発力を利用し、軽い力でもスパッと切っていけます。分厚い硬い爪、変形爪や巻き爪に最適です。取り外し自由なガード付きで、爪飛びも軽減できます。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼、【バネ】ステンレス、【キャップ】エラストマー 全長(mm)120
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

カーブ刃。キャップ付。細かい作業ができ、バネの反発力を利用して軽い力でも一気に切れるため、足の爪など硬い爪・巻き爪・変形した爪に最適です。熟練の職人が一丁一丁刃付け・調整・検査を行い、快適な切れ味に仕上げています。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼、【バネ】ステンレス、【キャップ】エラストマー 全長(mm)107
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

切れ味抜群の国産爪切り。 高硬度焼入れと二度刃付けにより、高い耐久性と鋭利性。
エスコ品番EA916HH-2 材質刃:ステンレス刃物鋼、やすり:ステンレス特殊加工(エッチング) 全長92
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂 全長(mm)125 刃幅(mm)15 刃先形状凹刃(食切型)
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

コア内部に詰まった切削片の除去に。
用途EA811AK-5~12用EA811AV-4~10用 仕様●全長:160mm アズワン品番65-2225-12
1本
770 税込847
翌日出荷

ゆるやかなカーブ刃。
用途硬い足爪、巻爪、変形爪のカットに エスコ品番EA916HH-21 材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂 全長(mm)120
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160 刃部硬度RC59~61 刃厚(mm)1.8 材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
1本
2,840 税込3,124
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円切り用。
全長(mm)650 直径(Φmm)【吸盤】50 能力【円切り】72~1200 適合板厚(mm)3~6 刃角(°)130 材質(刃)スチール ベース径(Φmm)307
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

ねじりコイルバネの弾力で楽に切れます。
エスコ品番EA916HH-26 材質爪切り:ステンレス刃物鋼、やすり:ステンレス鋼(三段目立て) 全長(mm)ニッパー:110、やすり:112 刃幅(mm)ニッパー:15、やすり:10
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

材質本体:ステンレス、ガード:ポリカーボネイト、ネオジウム磁石 全長(mm)110 刃幅(mm)約6 刃先形状カーブ刃 アズワン品番64-7946-10
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
全長(mm)140 適合板厚(mm)3~6 刃角(°)135 材質(刃)カーバイド 材質(ハンドル)金属
1本
4,490 税込4,939
翌日出荷

EA845AN-1用替刃
材質ステンレス 板厚(mm)可能:3~6 入数(個)1
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1" 全長(mm)本体:623 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)320×290×90 ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
47,800 税込52,580
8日以内出荷

細身のデザインで狭い場所でも使用できます。 使い切りタイプ 刃はカバーされており、直接触れることはありません。 ひも穴付
仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g アズワン品番65-2152-32
1個
580 税込638
当日出荷

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250 エスコ品番EA577L-3 仕上磨き 切断能力(Φmm) 軟線3 口幅(mm)24 材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

1パックほか
4,090 税込4,499
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス 全長(mm)141 質量(g)79 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】158 切断能力10000m(距離換算) 適合板厚(mm)10~25 切断板厚(mm)10~25 刃角(°)158 材質(刃)カーバイト 材質(ハンドル)プラスチック
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

糸切り用カッター付。糸通しを楽にするスレダーに便利な糸切り機能付。
入数(個)赤1・白1 太さ(mm)線材:0.13
1個(2個)
480 税込528
翌日出荷

ストレッチフィルムカットに最適 替刃交換不可の使い切りタイプ キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼 アズワン品番65-2151-94
1台
560 税込616
当日出荷

材質刃物用鋼 全長(mm)480 質量(g)180 刃幅(mm)100 アズワン品番64-7906-42
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180 角度(°)ホイール:138 板厚(mm)可能:3~12
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

片刃。中厚鎌。
全長(mm)1150 質量(g)510 刃長(mm)195 材質(柄部) 材質(刃)特殊ハガネ鋼
1丁
4,330 税込4,763
翌日出荷


三角コーナーにピッタリの穴あきポリ袋です。食品の通気保存にも使えます。
材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 寸法(mm)300×300 入数(枚)30
1パック(30枚)
205 税込226
当日出荷

1個入
仕様●全長(mm):1160●先端幅(mm):100mm●重量:2.5kg●材質:先端:鍛造炭素鋼ハンドル:スチール アズワン品番65-3887-76
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-25
1丁
7,610 税込8,371
翌日出荷

エグリ エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン アズワン品番65-2142-40
1丁
43,300 税込47,630
翌日出荷

お使い頂ける目皿サイズは、円形で直径60~150mmです。
使用場所浴室 エスコ品番EA922AL-5 材質ポリエチレン 寸法(mm)原寸:約170×20、伸長:約160×150
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。
用途出来形測定、寸法測定など 材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)70 厚さ(mm)約0.150 全長(m)25 目盛赤黄20cm間隔
1巻(1巻)
5,230 税込5,753
翌日出荷

関連キーワード