4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。 刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。 食品用刃物に最適です。 チタン刃は海水でも錆びません。 軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。 食洗機で洗うことができます。
全長(mm)187 エスコ品番EA916JH-12 質量(g)46 刃長(mm)50 刃厚(mm)2 ハンドル色ブラック 材質(刃)エラストマー樹脂 材質(ハンドル)チタン合金
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。 アズワン品番65-5663-45
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

フッ素コート加工で粘着物がつきにくい大型のはさみです。3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性の高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂製のハンドル。開閉感を向上させる樹脂製ナット。
全長(mm)207 質量(g)130 刃長(mm)75 板厚(mm)3 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
1本(1本)
2,800 税込3,080
翌日出荷

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) 硬度HRC60
1丁(1丁)
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)