「切削液」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気ボール盤用切削液
エスコ品番EA921SB-1 タイプ水溶性 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
35,700 税込39,270
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-75
1個
36,200 税込39,820
8日以内出荷

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-77
1個
84,300 税込92,730
8日以内出荷

。ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/38、E/8、L/155.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):0.51●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-80
1個
42,400 税込46,640
8日以内出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)100 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)200 最高使用温度(℃)80
1個
2,110 税込2,321
3日以内出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)200 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
用途ボール盤・フライス盤・旋盤等に 先端ノズル径1/4”・1/8”・1/16”(各1個付) エスコ品番EA991DA-1 寸法(mm)【マグネット+マニホールド】32×36×60 全長(mm)【スプレーユニット】320 質量(kg)0.37 液圧(MPa)0.2~0.34 接続口1/4”NPT
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
1袋
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)