「切断 355」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:355、刃厚:3.2、穴径:30.5
最大回転数(min-1[r.p.m])4300
アズワン品番64-7940-01
1枚
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)
全長(mm)355
質量(g)944
刃長(mm)120
切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2
左右区別左右兼用
アズワン品番64-7868-17
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
直径(Φmm)355
穴径(Φmm)25.4
山数80
最大回転数(min-1[r.p.m])1500
アズワン品番64-7940-24
1枚
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
山数64
最大回転数(min-1[r.p.m])1500
アズワン品番64-7940-25
1枚
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
電源AC100V・250W
コード長さ(m)3
バイス方式チェーンバイス
鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80
サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
¥181,000
税込¥199,100
翌日出荷
質量(kg)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])61
モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)
サイズ(mm)540×345×355(H)
オイルタンク容量(L)1.3
1台
¥410,000
税込¥451,000
8日以内出荷
小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。
関連キーワード