100mm充電式ディスクグラインダー、スリムディスクグラインダー、ディスクグラインダー用。
材質鉄
砥石径(Φmm)適合:100
1個
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶
アズワン品番65-9284-69
1セット
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き
セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個
材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド
粒度オフセット型砥石:#36
厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3
寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)
質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5
穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15
回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000
電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A
最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980
コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750
材質(ケース)ポリプロピレン
砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。
スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5
最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72
適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど
外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電流(A)6.6
電圧(V)AC100
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能
アズワン品番65-5657-85
1個
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)258×56×60(H)
質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)270×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
スイッチスライド式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)268×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1100
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
アズワン品番65-2229-31
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付
粒度付属砥石:25
質量(kg)2.0(充電池含)
最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石サイズ(mm)100×穴径15
連続使用時間約27分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)約60
サイズ(mm)365×128×113(H)
径(mm)スピンドル:M8×14
砥石周速度(m/s)最高:80
1台
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適
クイックバイス機構付き
切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き
ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
アズワン品番64-7939-78
1台
¥34,600
税込¥38,060
当日出荷
ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。
絶縁構造、無段変速
無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
アズワン品番65-2228-95
1セット
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ソフトグリップハンドル
軽量コンパクトボディ
スピンドルロック
再起動防止機能
便利な電池残量表示付
用途切削・切断
仕様●電源:DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah(別売)●充電時間:約21分(実用充電)約30分(フル充電)●回転数:6,800rpm●モーター:直流モーター●砥石サイズ:外径:Φ100mm穴径:15mm厚さ:3mm●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:302×60(H)mm●重量:1.8kg●一充電当たりの作業量:コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m鉄筋切断(Φ10):約46mm●付属品:100mmフレキシブル砥石、スパナ●仕様:本体のみ
アズワン品番65-2221-65
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
関連キーワード