30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番EA898R-6 寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m 直径(Φmm)110 長さ(m)5 穴径(Φmm)25.4
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

ナイロンコードも使えます。
材質樹脂 全長(mm)1828 質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63 電源36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時) 回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/ サイズ(Φmm)刈刃:255 運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070 質量(kg)2.0 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)60 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)連続:40
1台
22,300 税込24,530
翌日出荷

付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361 電流(A)4.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・400W コード長さ(m)0.25 刈り幅(mm)250
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

EA898RC-65専用の替ブレードです。
仕様替ナイロンブレード 質量(g)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×3.5×99
1箱(10枚)
1,660 税込1,826
翌日出荷

付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977) 質量(kg)5.2 電流(A)5.8 電源AC100V・560W コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360 穴径(mm)ブレード:25.4 サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
27,000 税込29,700
3日以内出荷

ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
エスコ品番EA898R-13 直径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 カッター長(mm)【ナイロン】130
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。
コード四角ナイロンコード×2本 コード長さ(mm)290 エスコ品番EA898R-7 直径(Φmm)100 質量(g)205 穴径(Φmm)25.4 コード径(Φmm)2.4
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。
用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適 コード長さ(m)4 エスコ品番EA898R-11 材質【コード】ナイロン 直径(Φmm)130 穴径(Φmm)25.4 コード径(Φmm)2.4
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

ワンタッチでコードの脱着が可能。
用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適 エスコ品番EA898R-12 材質【コード】ナイロン 直径(Φmm)120 長さ(m)180(10本) 穴径(Φmm)25.4 太さ(mm)2.4
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。
用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。 コード長さ(m)7 コード径(Φmm)1.65
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

耐久性があり、切れ味に優れます。
用途EA898R-7用替コード コード四角ナイロンコード エスコ品番EA898R-27 質量(g)730 長さ(m)100 太さ(mm)2.4
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。
用途EA898R-6、7用替コード コード四角ナイロンコード エスコ品番EA898R-21 質量(g)750 長さ(m)100 太さ(mm)2.4
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ナイロンコード(ダイヤ):2.7mm×50m適合ナイロンコードカッター:EA898R-1~-12 材質ナイロン 質量(g)335 長さ(m)50 アズワン品番64-7942-59
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)30.4 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
1本
1,170 税込1,287
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-500 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)152 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-100 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)30.5 使用荷重(kg)249 太さ(mm)5
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-300 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)91.2 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
6,410 税込7,051
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-50 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)249 太さ(mm)5
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
材質ナイロン 寸法(mm)地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。 黒/オレンジ 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)13.5 アズワン品番64-7902-61
1本
1,220 税込1,342
3日以内出荷

腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)