6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)151 タイプ薄手 寸法(mm×m)300×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-132S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
5,000 税込5,500
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)150 タイプ薄手 寸法(mm×m)200×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-131S用]ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)153 タイプ薄手 寸法(mm×m)500×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-134S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
8,000 税込8,800
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)152 タイプ薄手 寸法(mm×m)400×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-133S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
6,200 税込6,820
翌日出荷

仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.14 質量(g)154 タイプ薄手 寸法(mm×m)600×22 耐熱温度(℃)110 対象制御盤、盤クーラーの吸気口 捕集効率(%)52 特性[EA997PS-135S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
1本(1本)
10,000 税込11,000
翌日出荷

制御盤・操作盤などの換気開口部分としてお使いください。 取付パネルカットが追加工に適した丸穴形状のため、設計変更などによる追加取付に適しています。 取付けが簡単です。前面から丸穴ギャラリーをはめ込み、付属ビスを締めつけることで固定作業が完了します。 フィルターのメンテナンスも前面からギャラリー部を外すことで行えます。
仕様●サイズ:100×100mm●パネル厚:1.6~3.2mm●パネルカットサイズ:Φ90mm●材質:本体:ABS樹脂フィルター:不織布 アズワン品番65-2255-15
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷