商品豆知識
用途比較的溶剤に強い素材に(樹脂素材や金属等)
主な用途金属
エスコ品番EA942DN-6
タイプハード
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌々日出荷
ノンリンスタイプ
古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性
エスコ品番EA920LE-7
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
何度も貼って剥がせる優れモノ。剥がした後も糊後の心配なし。ホワイトボードと同じように書くことができます。使用方法シートから剥がして使用してください。平滑な面に貼り付けて使用してください。貼りつけたい箇所を綺麗にしてから使用してください。吸着が悪く、貼りつかなくなってきた場合は、水え軽く洗い、水分が完全に乾いてから使用してください。
材質PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル
内容お知らせ(ホワイトボード)
サイズ(mm)270×192
1枚
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
完全剥離用
EA899MW-3用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-123
材質PA
寸法(mm)380
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途ステンレス、ガラス
エスコ品番EA935L-13
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.012L
危険物の性状非水溶性
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
全長(mm)295
質量(g)1300
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)120
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-63
使用コンプレッサ1.5HP以上
打撃数(bpm)4800
1台
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
仕様チゼル長:125mm
付属品チゼル×4本、リテーナースプリング
材質アルミ
全長(mm)174
質量(g)1380(本体)
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)230
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-62
使用コンプレッサ2.2kw
打撃数(bpm)3000
チゼル軸径(Φmm)10.2
1台
¥6,510
税込¥7,161
当日出荷
エスコ品番EA159SA
ストローク(mm)66
全長(mm)210
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)320×250×95
空気消費量(L/min)157
所要圧縮機(kw)1.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに
材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
エスコ品番EA928AS-48
寸法(mm)(たわし)92×153×18
質量(g)105
全高(mm)95
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
こんなお得な商品も!
ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
使用圧力(MPa)0.64
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。
材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線
外径(Φmm)75
ねじサイズM10×1.5
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.51
エスコ品番EA809-22
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
1個
¥8,660
税込¥9,526
当日出荷
強力タイプ、隅の剥離作業にも。
全長(mm)240
エスコ品番EA928AJ-21
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン
タイプハード
毛丈(mm)40
ブラシ寸法(mm)80×100
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
欠品中
粘着タイプ、剥離紙付
入数は1枚入りです。
仕様●材質:ユポステッカー●サイズ:200×120mm●入数:1枚
アズワン品番65-2302-27
1枚
¥330
税込¥363
当日出荷
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
アズワン品番65-2111-32
1台
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)180
質量(g)250
刃幅(mm)22
先端形状ヒラ
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm
アズワン品番65-2111-44
1本
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)168
質量(g)218
刃幅(mm)16(3)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック
アズワン品番65-2111-56
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
エスコ品番EA159RD-10
幅(mm)(チゼル)100
厚さ(mm)(チゼル)5
全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230
質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56
対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6
空気消費量(L/min)283
本体径(mm)60
吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
関連資料(0.28MB)
1台
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
1セット
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)153
質量(g)188
刃幅(mm)2(6)
先端形状ポイント
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
アズワン品番65-2111-48
1本
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm
アズワン品番65-2111-45
1本
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ