全長(mm)371
刃長(mm)240
材質(刃)高炭素刃物鋼
アズワン品番64-2234-56
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
アズワン品番65-9267-06
1丁
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
EA599RB-43用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
アズワン品番65-3886-06
1枚
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃
アズワン品番65-3886-04
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
1枚
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
EA599RB-42用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm
アズワン品番65-3886-05
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
刃長(mm)240
材質(刃)高炭素刃物鋼
アズワン品番64-2234-57
1枚
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
アズワン品番65-9267-08
1丁
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
替刃式
ハードクローム仕上げ
軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポート。合板の切断に適しています
簡単替刃式で経済的に鋭い切れ味を保つことが出来ます。
根まわり作業にも使用できます。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:210DX●全長:350mm●刃長:150mm●刃材質:高炭素刃物鋼●重量:135g●刃のピッチ:8mm●切り幅:1.2mm●用途:大工作業用
アズワン品番68-1827-20
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-170
質量(g)2620
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-120
質量(g)2240
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-150
質量(g)2050
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
なたは、片刃仕様です。
仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)
アズワン品番65-3885-82
1セット(1本)
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落とせます。
用途剪定
全長(m)1.3~2
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)15
仕様3段伸縮・首振りチルト機構
エスコ品番EA650AX-37
質量(kg)1.1
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)15
エスコ品番EA650AX-32
質量(g)1300
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
コード長さ(m)2
取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
アズワン品番65-9305-35
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク量(mm)10
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
関連キーワード