1,814件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

草刈り・軽作業時の暑さ対策に 首・両脇・背中を冷やします。 肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。 肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。 保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。 防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド
仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2 アズワン品番65-2241-14 関連資料チラシ(0.4MB)
1着
5,080 税込5,588
欠品中


レーザー裁断機によるヒートカットのみで作成されたエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した防塵性の高い異物混入対策に特化したエプロンです。
仕様ポケット無 材質ポリエステル (撥水加工) ネイビー 質量(g)46 タイプネックハンガー式 サイズ(cm)76×137
1枚(1枚)
1,650 税込1,815
翌日出荷

1パック(2枚)ほか
1,350 税込1,485
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:木材加工用機械作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-78
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

防炎加工を施しています。 燃え広がりにくい仕様となっております。 プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。
仕様マジックテープ止 材質反射材部分:コットン100%、 反射材裏生地:ポリエステル100% オレンジ テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)95/130cm 着丈(cm)55
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用 仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚 アズワン品番65-2235-11
1パック(2枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

親指付け根に床革当て付。 マジックテープ止。 特殊オイルウォッシャブル加工。
エスコ品番EA353C-68
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

親指付け根に床革当て付。 マジックテープ止。 特殊オイルウォッシャブル加工。
エスコ品番EA353C-67
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。
成分鉱物油 質量(g)総質量:985 内容量(L)1 粘度ISO VG:15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1個(1個)
1,720 税込1,892
翌々日出荷

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)2380 穴径(Φmm)33 寸法L(mm)104 使用荷重(t)3 寸法d(mm)26 寸法t(mm)26 寸法D(mm)62 寸法B(mm)52 寸法d1(mm)31
1個(1個)
7,590 税込8,349
翌日出荷

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)420 穴径(Φmm)16 寸法L(mm)48 使用荷重(t)0.6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)12 寸法D(mm)28 寸法B(mm)24 寸法d1(mm)15
1個(1個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等 材質ポリエステル 質量(g)280 適合車軽・小型乗用車 使用時寸法(mm)Φ650×H800 アズワン品番64-2275-76 タイヤ幅(mm)190以下 タイヤ外径(mm)640以下
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約3.3 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30 破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

材質ナイロン 仕様三ツ打ち 質量(kg)約9.0 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100 破断荷重(kN[kgf])28(2850)
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷


仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約4.4 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)1320 穴径(Φmm)28 寸法L(mm)88 使用荷重(t)2 寸法d(mm)22 寸法t(mm)22 寸法D(mm)50 寸法B(mm)44 寸法d1(mm)27
1個(1個)
4,840 税込5,324
翌日出荷

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)540 穴径(Φmm)21 寸法L(mm)64 使用荷重(t)1 寸法d(mm)16 寸法t(mm)16 寸法D(mm)36 寸法B(mm)32 寸法d1(mm)20
1個(1個)
3,520 税込3,872
翌日出荷

1巻
46,200 税込50,820
翌日出荷

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約7.3 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷



1個
70,400 税込77,440
翌日出荷

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約11.0 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100 破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
40,000 税込44,000
8日以内出荷

用途足場や仮設組みの際に。 材質なまし鉄線 寸法(mm)#11(線径2.9)×700 質量(kg)14 アズワン品番64-7965-70 入数約200本
1箱(200箱)
11,300 税込12,430
翌日出荷

材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約9.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50 破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
1巻
34,700 税込38,170
翌日出荷

材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約14.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×100 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110kgf)
1巻
53,200 税込58,520
翌日出荷

1巻
25,300 税込27,830
翌日出荷

材質ナイロン 仕様三ツ打ち 質量(kg)約4.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×50 破断荷重(kN[kgf])28(2850)
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

1個
76,500 税込84,150
8日以内出荷

1個
90,100 税込99,110
翌日出荷

耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:24●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:板金 アズワン品番65-9306-19
1箱(5枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

1箱(5枚)
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄、ステンレス(3~6mm厚)、、非鉄金属(3~9mm厚) 全長(mm)200 山数14 入数25枚
1パック
13,200 税込14,520
翌日出荷

耐久性に優れます。
仕様●全長:102mm●山数:14●用途:金属、構造用鋼●入数:5枚●材質:バイメタルスチール アズワン品番65-9306-14
1箱(5枚)
1,100 税込1,210
翌日出荷

1パック
5,000 税込5,500
翌日出荷

ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
1式
500 税込550
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れます。
仕様●全長:102mm●山数:24●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:構造用鋼、板金 アズワン品番65-9306-16
1箱(5枚)
975 税込1,073
翌日出荷