6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水道吐出圧検査に!
測定流体水圧 エスコ品番EA115F-1 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 口径(Φmm)22まで(蛇口) 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品エルボ、パッキン エスコ品番EA115F-3 測定範囲(MPa)0~0.6 使用温度範囲(℃)0~50 ねじ径G1/2
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 寸法A(mm)28.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 取付ねじ1/4inchPT 寸法G(mm)14 寸法K(mm)57.8
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)