119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。
材質ビニール 形状 厚さ(mm)0.12 文字内容無地 サイズ(Φmm)76
1巻
3,780 税込4,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷

1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
4,290 税込4,719
当日出荷

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 エスコ品番EA628ZK 材質スチール 寸法(mm)Φ16×1500 質量(kg)2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-62 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,130 税込6,743
当日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-68 質量(kg)1.2 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,060 税込6,666
当日出荷

低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質高密度ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980AJ-10 線径(Φmm)12 チェーン内寸(mm)45×15
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプ アズワン品番64-7982-96
1セット
12,500 税込13,750
当日出荷

1本
1,280 税込1,408
当日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DR-212 材質PE・不織布 質量(kg)約7.0~8.0 黄/黒 全長(m)200
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ
仕様セパレーター付タイプ エスコ品番EA944PG-50 主な用途表示・安全用
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

1本
2,110 税込2,321
当日出荷

両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒 材質ポリエチレン 長さ(m)3 エスコ品番EA980A-54 質量(g)260 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)7×28
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

エスコ日章旗
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。ひも2本付。
材質木綿生地(天竺) 寸法(mm)1350×900 ハトメ外径(mm)10
1枚
2,780 税込3,058
翌日出荷

線径(Φmm)9 エスコ品番EA983DR-209 材質PE・不織布 質量(kg)約4.8~5.4 黄/黒 全長(m)200
1個
7,030 税込7,733
当日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DN-100 材質反射材・PE・不織布 質量(kg)約5 黄/黒 全長(m)100
1個
23,000 税込25,300
欠品中

1本
2,400 税込2,640
当日出荷

鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ
仕様セパレーター付タイプ エスコ品番EA944PF-50 主な用途表示・安全用
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DN-50 材質反射材・PE・不織布 質量(kg)約2.5 黄/黒 全長(m)50
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
1巻
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

区画整理のマーキングに最適です。 耐久性に優れ、滑りにくい。
材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系 仕様粘着式 形状+ 幅(mm)52 厚さ(mm)1.4 長さ(m)152
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

区画整理のマーキングに最適です。 耐久性に優れ、滑りにくい。
材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系 仕様粘着式 形状+ 幅(mm)52 厚さ(mm)1.4 長さ(m)152
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
仕様ポリスチレン巻芯タイプ エスコ品番EA944PD-2 主な用途表示・安全用
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

エスコ日章旗
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。ひも3本付。加工上多少の違寸が生じる場合があります。
用途施設内外での掲示用に。 材質木綿生地(天竺) 寸法(mm)1500×1000 ハトメ外径(mm)10
1枚
3,480 税込3,828
翌日出荷

線径(Φmm)9 エスコ品番EA983DR-109 材質PE・不織布 質量(kg)約2.4~2.7 黄/黒 全長(m)100
1個
3,520 税込3,872
当日出荷


60m先の光まで反射する安全ロープです。 日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4 長さ(m)15.2 エスコ品番EA628AJ-41 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.27 オレンジ 使用荷重(kg)22.7 構造ダイヤモンドブレード
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1個
4,020 税込4,422
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)50 エスコ品番EA980A-50 質量(kg)4 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

黄黒 材質ポリエチレン 全長(m)50 エスコ品番EA980A-52 質量(kg)4 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

仕様曲面率:330R 材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)280×70×380(H) 質量(g)約600 ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み) アズワン品番64-7983-03
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

1セット(10個)
240 税込264
当日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1本
1,140 税込1,254
当日出荷

ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g アズワン品番65-2307-49
1個
690 税込759
翌日出荷

ビス付
仕様●サイズ:Φ85×150(H)mm●材質:PP アズワン品番65-2307-50
1個
470 税込517
翌日出荷

ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
1巻
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-45B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
当日出荷