8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m アズワン品番65-2114-50
1台
147,000 税込161,700
欠品中

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-29
1箱(25個)
25,400 税込27,940
翌日出荷

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-25
1箱(25個)
15,700 税込17,270
翌日出荷

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-28
1箱(25個)
19,400 税込21,340
翌日出荷

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-30
1箱(25個)
43,600 税込47,960
翌日出荷

。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
1箱(25個)
15,700 税込17,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途様々な現場での工事や修理に セット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット 質量(kg)約7.9 ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
1セット(1セット)
52,800 税込58,080
翌日出荷

セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット 質量(kg)7.3 ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
1セット(1セット)
57,800 税込63,580
翌日出荷

関連カテゴリ