7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄、ナイロン、ABS 寸法(mm)165×165×330 質量(kg)1.5 ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ) 適合径(Φmm)【マイク】55 有効伸長(mm)【ブーム】320~630
1台
5,750 税込6,325
翌日出荷

単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂 長さ(mm)マイク長:292(フレキシブルシャフト) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47 周波数特性80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB) プラグ出力プラグ:2極大形単頭プラグ 出力コード長さ(m)約3 インピーダンス(Ω)定格600Ω 音圧感度(dB)-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
1個(1個)
7,920 税込8,712
翌日出荷

最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1 エスコ品番EA763CE-11 質量(kg)約1.0 高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず) 取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35 取付可能質量(kg)(マイク)0.5 ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1 エスコ品番EA763CE-12 質量(kg)約1.1 高さ(mm)225~340(マイクホルダー含まず) 取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35 取付可能質量(kg)(マイク)0.5 ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
仕様●型番:MM-SPST2N●高さ(マイクホルダー含まず):250~400mm●取付マイク径:Φ18~35mm●取付マイク重量:500g以下●重量:1.12kg●サイズ:165(W)×165(D)×330(H)mm台座:165mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●材質:ホルダー部:プラスチック射出ポール部:鋼+メッキ台座部:鉄+黒塗装●付属品:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書 アズワン品番65-3891-37
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示 質量(kg)7.6 出力(W)60 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)AC100 50/60Hz 出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99 機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付 周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB) 動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1) スピーカー回線選択:2回線LED表示 サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H) 波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
1台(1台)
65,100 税込71,610
8日以内出荷

定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。 材質プラスチック 寸法(mm)83×227×166(H) 質量(kg)1.9
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷