長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>
付属品固定用ボルト(M10×12):2本
材質鉄(クロメートメッキ)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
関連キーワード