20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値20 ホワイト コードあり 材質シリコン樹脂 ケースあり 付属品布製ポーチ エスコ品番EA800WT 電源単4電池×1本(別売) 遮音値(dB)20
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g アズワン品番65-2175-69
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

使用電池単4電池×1本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防沫 材質アルミボディ 付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付 エスコ品番EA758SG-10 寸法(mm)Φ15×90 質量(g)30(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃性 光源LED球(電球寿命3万時間) 照射モード点灯 電池寿命約2時間15分 防水仕様IPX4(防沫形) 明るさ(Lm)35 照射距離(m)38
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

寸法(mm)Φ100×30 質量(g)126 電源単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本)) 光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
1個
2,450 税込2,695
当日出荷

小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ アズワン品番65-2178-12
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
1個
4,830 税込5,313
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様pH4、pH7、1413μS基準液付 エスコ品番EA776AE-20 寸法(mm)195×35 測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×4本 測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分 精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S. 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt 校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
1個
37,500 税込41,250
当日出荷

アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA733AH-20 質量(g)190 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×4本(付属) 測定範囲(℃)0~50.0 測定項目CO、温度 反応時間30秒以内 精度±(5%+2ppm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180 精度(℃)±0.8 分解能(℃)0.1 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 サンプリング約1秒 測定範囲(ppm)0~1000 警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) 分解能(ppm)1 使用湿度範囲(%RH)85以下
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

60秒で数値が更新されます。省電力モード中の、温度表示が消えている状態で、手を叩く、もしくは大きな音を立てると現在の温度が表示されます。
付属品USBケーブル 材質PVC 寸法(mm)67×67×70 質量(g)137 電源単4×4本(付属) 測定範囲(℃)0~50 精度±1℃ 分解能(℃)1 機能温度表示、省電力、音声制御 アズワン品番65-2175-55
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

材質ABS樹脂 寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H) 質量(g)200 電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属) アズワン品番64-7922-41 受光距離(m)1~20以内
1台
25,900 税込28,490
翌日出荷

エスコ315x225x135mm 手提げ金庫
エコ商品
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-42 材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用) 質量(kg)3.1 規格B5 電源単4電池×4本(別売) 収納サイズB5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100 施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠 グリーン購入法適合
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン:505/ポイント:650 使用距離範囲(m)1~20(受光器) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m 鉛直点精度(mm)±1以内(3m) レーザー安全基準クラス2M モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー レーザー出力(mW)4.5以下 到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1セット
132,100 税込145,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様無線プローブタイプ 付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本 測定範囲‐150/150hPa サイズ36(W)×23(D)×148(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa) 分解能0.01hPa 機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷

モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番65-2105-68
1セット
59,800 税込65,780
翌日出荷

精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):300●重量(g):260●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●ゴム磁石付●単4形電池×2本●LEDライトユニット付 アズワン品番65-9273-54
1本
4,890 税込5,379
翌々日出荷

測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999) アズワン品番65-9340-88
1個
56,300 税込61,930
8日以内出荷

測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用) アズワン品番65-9340-89
1個
56,300 税込61,930
8日以内出荷