仕様金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適
付属品7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ
測定範囲0.8/200mm (200.1/300mm)※
サイズ73(W)×32(D)×143(H)mm
電源単3電池×2本(別売)
測定精度±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)
最小目盛0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)
測定単位mm
1個
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個
アズワン品番65-2186-03
繰り返し・詰め替え対応
1組
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:35~47mm・55~67mm(48~54mm厚のパーティションには使用できません。)●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個
アズワン品番65-2184-61
繰り返し・詰め替え対応
1組
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
しっかり握れる大型ハンドル
ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200
刃長(mm)82
エスコ品番EA540HC-8
材質ステンレス
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)、柄:ABS樹脂
全長(mm)245
質量(g)約160
刃長(mm)100
アズワン品番64-7867-41
1丁
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
固定側測定子が球面のため、ベアリングなどの厚み測定に最適。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。オートディスプレイオフ機能付(約20分)。フレームは塗装仕上です。
用途寸法測定。管の厚さ測定に
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
アズワン品番65-2232-25
1セット(3本)
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂
アズワン品番65-2232-24
1セット(3本)
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)75
被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20
シャンク径(mm)8
1本
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
アズワン品番65-2232-26
1セット(3本)
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
厚物直刃
直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-39
1丁
¥66,900
税込¥73,590
翌日出荷
厚物用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
アズワン品番65-2142-32
1丁
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番EA943MB-18
テープ厚さ(mm)0.08
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番EA943MB-50
テープ厚さ(mm)0.08
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番EA943MB-24
テープ厚さ(mm)0.08
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番EA943MB-15
テープ厚さ(mm)0.08
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
薄い生地の補強や厚さの調整に。
仕様●径(mm):15●厚み(mm):1.5●穴径:4.8mm●入数(枚):100●材質:ポリエステル樹脂
アズワン品番65-2149-01
1枚(100枚)
¥480
税込¥528
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番EA943MB-30
テープ厚さ(mm)0.08
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-04
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)2
エスコ品番EA759GS-8
材質ポリスチレン
寸法(mm)142×125×10.4
色クリア
質量(g)65
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
高さ9段階調節
天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。
ボードの大きさ・厚さを合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
アズワン品番68-1841-69
1個(10枚)
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
中厚柳刃
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:300mm●刃長:60mm●切断板厚:0.5~0.6mm●重量:650g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-37
1丁
¥61,900
税込¥68,090
翌日出荷
天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):650●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃
アズワン品番65-3883-52
1双
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):400●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃
アズワン品番65-3883-51
1双
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
材質ステンレス
種類平ワッシャー
天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃
アズワン品番65-3883-50
1双
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-05
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
仕様最小計測可能パイプ:Φ20×3.0m
質量(g)400
振動子Φ10
ケーブル長(mm)約85cm
アズワン品番65-2167-08
1個
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
仕様最小計測可能パイプ:Φ15×2.0mm
質量(g)400
振動子Φ6
ケーブル長(mm)約85cm
アズワン品番65-2167-07
1個
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ