77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ 斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現 収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式 付属品収納ケース、補助ゴトク 材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮 質量(g)380(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25 発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時) 燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

粘着テープ付目盛テープ アクリル樹脂コート 数字が大きく見やすい。 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。 作業台の基準目盛に。
仕様●全長:3m●幅:25mm●厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)●重量:90g●テープ材質:スチール アズワン品番65-2170-30
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
900 税込990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-67
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)25 寸法(mm)55 全長(mm)305 質量(g)2000 アズワン品番64-7883-01
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷

車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g アズワン品番65-3903-49
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

ブラック×イエロー 材質NBR 厚さ(mm)25 仕様非粘着、はさみこみ型 エスコ品番EA983FE-56 寸法(mm)約18×900(L) 質量(g/本)80
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

逆目盛タイプ 粘着テープ付目盛テープ アクリル樹脂コート 数字が大きく見やすい。 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。 作業台の基準目盛に。
仕様●全長:3m●幅:25mm●厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)●重量:90g●テープ材質:スチール アズワン品番65-2170-31
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

材質異方性マグネット(強磁力タイプ) 長さ(m)1 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×1.0 着磁力片面 特性強力
1巻
790 税込869
当日出荷

基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系●テープ色:緑 アズワン品番65-9316-52
1巻
430 税込473
翌日出荷

つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-38
1巻
2,600 税込2,860
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-31 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-21 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)199 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
1個(1個)
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青 アズワン品番65-9316-36
1巻
2,710 税込2,981
翌日出荷

直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
1個
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上基点目盛タイプ 粘着テープ付目盛テープ アクリル樹脂コート 数字が大きく見やすい。 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。 作業台の基準目盛に。
仕様●全長:3m●幅:25mm●厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)●重量:90g●テープ材質:スチール アズワン品番65-2170-32
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm アズワン品番65-3891-84
1個
250 税込275
当日出荷

溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g アズワン品番65-2169-34
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm 内目盛 45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm 内目盛 40cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.0mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)87 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-7910-73 長さ許容差(mm)±0.2
1本
2,810 税込3,091
当日出荷

しなる広巾タイプの曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×20×1mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)70 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-2256-39 長さ許容差(mm)±0.2
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

細かい材料にもピタリと張り付きケガキやすい曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.0mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)55 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-2256-38 長さ許容差(mm)±0.2
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維 厚さ(mm)25 直径(Φmm)380
1枚
3,650 税込4,015
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-22 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-12 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
6,020 税込6,622
8日以内出荷

高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-25-I●厚さ:0.11mm●幅:25mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE アズワン品番65-9316-55
1巻
910 税込1,001
翌日出荷

スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。 靴底の土砂をしっかり落とします。
用途室内、室外、風除室などに 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 仕様防炎仕様 エスコ品番EA997RX-30 厚さ(mm)約25 寸法(mm)150×150 質量(g)約205
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質異方性マグネット(強磁力タイプ) 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×1.0 着磁力片面 特性強力
1巻
5,240 税込5,764
当日出荷

仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):182、スパナ部幅(b:mm):26.5、メガネ部幅(d:mm):25.0、スパナ部厚さ(a1:mm):6.6、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4 寸法(mm)13 質量(g)89
1本
6,200 税込6,820
翌日出荷

ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)509 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)20 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1個(1個)
5,590 税込6,149
翌日出荷

本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。 バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。
材質ケース:本革、キーリング:スチール(ニッケルメッキ) 仕様キーケーススナップ止式 エスコ品番EA916ZD-122 形状【キーリング・線】丸 全長(mm)75 ブラック 質量(g)6 リング内径(Φmm)【キーリング】14 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ケース】75×25×5 リング線径(Φmm)【キーリング】1.2
1個
700 税込770
翌日出荷

電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
厚さ(mm)25 材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 長さ(mm)900 幅(mm)75×75
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材料として最適です。
ブラック×イエロー 材質NBR 厚さ(mm)25 仕様非粘着、はさみこみ型 エスコ品番EA983FE-57 寸法(mm)約35×900(L) 質量(g/本)130
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-37
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
仕様粘着付 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 幅(mm)75×75 厚さ(mm)25 イエロー
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 厚さ(mm)25 寸法(mm)300×300 質量(kg)2.2 能力(t)20
1枚(13枚)
21,100 税込23,210
3日以内出荷

ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維 厚さ(mm)25 サイズ(mm)558×558 危険物の類別非危険物
1枚
7,090 税込7,799
翌日出荷