「厚み」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA725AC-20
材質(本体)スチール、プラスチック
質量(g)140
測定範囲(mm)0~150
奥行(mm)24
電源CR2032×1個(付属)
測定深さ(mm)105
器差(mm)±0.2
最小目盛(mm)0.1
主な用途外径測定用に
本体高さ(mm)175
ゲージ径(Φmm)50
特性・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・ホールド機能付です。・オートオフ機能付(約2-5分)です。・ストラップ取付穴付です。
本体幅(mm)66
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
用途厚み≦5Dの鉄鋼用
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)133
刃先径(Φmm)10.1
アズワン品番64-2272-70
1本
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に
材質PP
厚さ(mm)1
入数(枚)10
内径(Φmm)10.2
外径(mm)17
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
用途厚み≦5Dの鉄鋼用
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)133
刃先径(Φmm)10.4
アズワン品番64-2272-71
1本
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
厚みのある物も切断できます。
仕様作業時切断面:21mm
材質刃:スチール、本体:アルミニウム
全長(mm)155
刃長(mm)55.5
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.63
1丁
¥9,390
税込¥10,329
翌日出荷
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミック
アズワン品番65-2173-52
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学繊維等の壁・襖・コルクタイルの接着作業に。
材質ポリプロピレン
全長(mm)130
質量(g)36
刃幅(mm)150
溝(mm)3
1本
¥510
税込¥561
翌日出荷
扉などの厚みに合わせて、掛け幅を調節できます。
掛数1
仕様緩衝材6枚付
材質スチール (ユニクロメッキ・粉体塗装)
耐荷重(kg)1
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。
強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場・倉庫内等、危険箇所に警告用として
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)30
仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付
エスコ品番EA983FE-97
質量(g)約180
寸法(幅W×長さL)(mm)200×1000
シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。
形状角溝
全長(mm)215
質量(g)115
刃幅(mm)240
1本
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
扉などの厚みに合わせて、掛け幅を調節できます。
掛数1
仕様緩衝材6枚付
材質スチール (ユニクロメッキ・粉体塗装)
耐荷重(kg)1
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
脚部を折りたたむとフラット(厚み約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。
エスコ品番EA956XE-65
材質座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプ
幅(mm)1800
質量(kg)15
高さ(mm)365
奥行(mm)400
耐荷重(kg)約250(均等に座った場合)
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。
強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場内の危険箇所に警告用として
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)30
仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付
エスコ品番EA983FE-96
寸法(mm)100×1000
質量(g)約90
シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5(1枚あたり)
寸法(mm)27×50
アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
¥540
税込¥594
当日出荷
しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずが出にくい丈夫なワイパーです。
仕様ワイパーサイズ:216×420mm
色ホワイト
入数100枚入り
1箱
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
丈夫な200デニールナイロン素材。
厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット。(手袋別売)
脱ぎ着に便利なジッパー付。
サイズL
エスコ品番EA915GC-53
種別ズボン
材質ナイロン
色ネイビー
適合温度(℃)約-9
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
丈夫な200デニールナイロン素材。
厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット。(手袋別売)
脱ぎ着に便利なジッパー付。
サイズM
エスコ品番EA915GC-52
種別ズボン
材質ナイロン
色ネイビー
適合温度(℃)約-9
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
鍵付きで、機密を重視される場合に安心です。
可変型投入口で、厚みのある冊子を投入するときは、最大30mmまで隙間が開きます。
付属品袋1枚、鍵1個
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500(W)×400(D)×900(H)
1個
¥120,000
税込¥132,000
翌日出荷
超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。
ダストカートにも最適。
大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122
材質LLDPE
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
丈夫な200デニールナイロン素材で袖口ジャージ絞り。
厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット(ズボン)。(手袋別売)
脱ぎ着に便利なジッパー付。
サイズXL
エスコ品番EA915GM-44
材質ナイロン
色ネイビー
適合温度(℃)約-9
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
壁面、柱、棚に取付可能
別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-42A
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径44×137
質量(g)84
光源0.5Wタイプ高輝度白色LED
検知範囲90°約2.5m(取付高さ
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)
設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能
検知方式赤外線受動式
灯数4灯
点灯時間約20秒(固定)
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
質量(g)3
適合ねじG3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
色クリア
サイズA4
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
色チャコールグレー
質量(g)1300
容量(L)19.5
耐荷重(kg)1個当たり:19/積み重ね時:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:362×240×232/外寸:450×295×255
積み重ね可能。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
エスコ品番EA506AB-44
材質PP
質量(g)2540
耐荷重(kg)35
外寸(mm)450×624×227
内寸(mm)375×525×205
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
ステンレス:厚み1.2mmまで使用可能
14.4Vインンパクトドライバー対応
特殊4枚刃構造により、刃にかかる負荷が分散され、耐久性に優れます。
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4”
穴あけ寸法(Φmm)4.0~26(2とび)
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
厚み合計が0.2mmまでシールが可能。
薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。
持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。
長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)40
プラグ形状平型プラグ
こて先形状ヘラ型
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチール
ストローク(mm)355~508
寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)
質量(kg)15
能力(t)22
サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
1台(12台)
¥34,300
税込¥37,730
3日以内出荷
トラスネジ付
M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで)
Uポール(EA976CB-21)組立用
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+トラス頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
アズワン品番65-2297-27
1セット(2個)
¥175
税込¥193
翌日出荷
トラスネジ付
M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで)
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+トラス頭M4×12●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
アズワン品番65-2297-25
1セット(2個)
¥175
税込¥193
翌日出荷
弾力性に優れているEVA成型のセミハードタイプのポーチです。
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。
ロック付カラビナ装備
色ブラック
材質表面材:PU合皮、内装材:ポリエステル、芯材:EVA
質量(g)58
エスコ品番EA759ZA-66B
外寸(mm)90(W)×35/40(D)×130(H)
内寸(mm)60(W)×30/35(D)×105(H)
1個
¥1,470
税込¥1,617
欠品中
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/4"(PT)×3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):32●全長(mm):49●重量(g):166●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
ケース付。
用途鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能
回転専用
セット内容25mm・28mm・30mm・32mm・38mm・50mm(各1本)
材質コバルトハイス(5.9×48L)
シャンク径(Φmm)20~22:6.5、25~53:10
有効長(mm)4
型番278BOXD
アズワン品番64-7935-23
1組
¥44,400
税込¥48,840
3日以内出荷
。導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):4●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚
アズワン品番65-9308-63
外寸法・幅(mm)600
外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
積み重ね可能。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
エスコ品番EA506AB-44B
材質PP
質量(g)2540
耐荷重(kg)35
外寸(mm)450×624×227
内寸(mm)375×525×205
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ