「厚み 3.5mm」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色緑
材質ポリエチレンフイルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-15
寸法(mm)600×900
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。
表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色ブルー
材質ポリエチレンフィルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-12
寸法(mm)600×1200
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。
表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色ブルー
材質ポリエチレンフィルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-11
寸法(mm)600×900
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色緑
材質ポリエチレンフイルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-16
寸法(mm)600×1200
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
熱罫線が2ケ所に施されており3つ折りができる為持ち運びが楽になります。発泡材をラミネートしているので従来のプラダンに比べてクッション性があります。プラダンには帯電防止処理・耐候処理・コロナ放電処理が施されています。複合材料としてもお使い頂けます。
仕様●サイズ(mm):1820×910●厚み(mm):3.5●折り畳みサイズ:607x910x10.5(t)mm●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●色:ブルー●入数:5枚●従来のプラダンにクッションを追加●2.5mmのプラダンに1.0mmの発泡材をラミネートしたクッション付プラダン
アズワン品番65-9308-71
1セット(5枚)
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):0.6、先端幅(b;):3.5、軸長(L1;):75、全長(L2;):170
商品構成単品
アズワン品番64-2225-88
1本
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
。様々な梱包・緩衝剤に。
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番65-9341-42
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌々日出荷
。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能。ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能
仕様●全長:532mm●カラー:オレンジ●材質:ダイヤル部:亜鉛合金ベルト部:ステンレス(SUS304)・ナイロン●幅:11mm●厚み:3.5mm●使用可能範囲:約Φ50~150mm●引張強度:約90kg
アズワン品番65-3902-43
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能。ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能
仕様●全長:532mm●カラー:ブルー●材質:ダイヤル部:亜鉛合金ベルト部:ステンレス(SUS304)・ナイロン●幅:11mm●厚み:3.5mm●使用可能範囲:約Φ50~150mm●引張強度:約90kg
アズワン品番65-3902-44
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能。ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能
仕様●全長:532mm●カラー:ブラック●材質:ダイヤル部:亜鉛合金ベルト部:ステンレス(SUS304)・ナイロン●幅:11mm●厚み:3.5mm●使用可能範囲:約Φ50~150mm●引張強度:約90kg
アズワン品番65-3902-42
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
仕様●両面使用可●材質:炭素工具鋼(SK-2)●粗さ:中目●やすり目:単目●刃長:125mm●幅:25mm●厚み:3.5mm●用途:鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工●ハンドル:EA521VZ-10/-14(別売)
アズワン品番67-2994-84
1本
¥1,630
税込¥1,793
4日以内出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェル
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):260●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:135g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
アズワン品番65-9251-45
1双
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
アズワン品番65-9251-46
1双
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ
アズワン品番65-9337-70
1枚
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ
アズワン品番65-9337-71
1セット(6枚)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
仕様先端幅×刃長(mm):3.5×33ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)口先長さ(L3;):33、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5
全長(mm)140
質量(g)78
先端形状ストレート
アズワン品番64-2220-10
1丁
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
仕様先端幅×刃長(mm):3.5×31ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)口先長さ(L3;):31、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5
全長(mm)140
質量(g)80
先端形状45°ベンド
アズワン品番64-2220-11
1丁
¥7,240
税込¥7,964
翌日出荷
裏面に感圧型粘着テープがついていますので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、高強度が得られます。入数は2本、1組入りです。
仕様●サイズ:25mm×1m(400ステム、170ステム各1m)●材質:基材/ポリオレフィン樹脂、粘着材/ポリエチレンフォーム系●厚み:1枚/3.5mm、かみ合わせたとき/5.5mm
アズワン品番65-9316-23
1箱(2本)
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ
RoHS対応品
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):1200●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番65-9341-43
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)178
仕上磨き
アズワン品番64-2220-30
1丁
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)198
仕上磨き
アズワン品番64-2220-32
1丁
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):68、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)220
先端形状45°ベンド
アズワン品番64-2220-22
1丁
¥8,200
税込¥9,020
8日以内出荷
。工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):105~160(3.5~5.5寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
アズワン品番65-9336-91
1箱(5本)
¥4,400
税込¥4,840
翌々日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
アズワン品番65-3892-98
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード