「厚み8mm」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
。フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:B-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9315-74
1箱(100枚)
¥535
税込¥589
当日出荷
。フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:A-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):70×50●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9315-67
1箱(100枚)
¥440
税込¥484
当日出荷
仕様サイズ(内径×厚み):W3/8"×2.4mm
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数30個
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW
セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)375
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX
セット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)
質量(g)555
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
屋内用、外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に適したマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
電気工事、衛生分野など、金属を含まない製品を必要とする現場に最適です
仕様カラビナフックサイズ:40×18mmカラビナフック線径:厚み:6mm、幅:8mm(最大)取付工具重量:1kg
材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS
全長(mm)約165~826
質量(g)29
コード長さ(m)40~700
コード径(Φmm)5
最大開口(mm)5.5
アズワン品番64-7984-48
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。
チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
仕様サイズ(mm):1800×1200、厚み(mm):4、材質:ポリプロピレン、入数:8枚
色ODグリーン
アズワン品番65-9308-99
1セット(8枚)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-38
危険物の類別非危険物
1本
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgf
アズワン品番68-1814-37
1ケース(10本)
¥460
税込¥506
4日以内出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに
成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水
材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
袖口ゴム入り
袖口部分を除く全体にフォームパッド入り、手袋の上からでも使用できます。
丈夫な本革を使用しています。
仕様●材質:表/牛革、裏/コットン●全長:約400mm●袖幅:約245mm●袖口幅:約120mm●厚み:約8mm●重量:約248g
アズワン品番68-1811-06
1枚
¥5,800
税込¥6,380
3日以内出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-33
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:茶●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-37
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-38
1本
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-39
1本
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-34
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:緑●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-35
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-36
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-41
1本
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
仕様●バンド幅:14.2mm●適合直径:92~165mm●入数:10個●材質:スクリュー/SUS305、バンド/SUS302●六角(-)ねじ:5/16”(8mm)●厚み:0.65mm●オールステンレス製
アズワン品番67-2994-75
1箱(10個)
¥9,140
税込¥10,054
3日以内出荷
材質グリップ:ポリ塩化ビニル、止め金:スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ間:187、幅:23.3、厚み:8
許容荷重(N)300(取付側材質によって変化します。)
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
EA723VE-1~-3用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
関連キーワード
1
2
次へ