18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フード付きでホコリが入らない
仕様●サイズ(W×D×H)mm:フード付:85×85×225フード無:85×85×150●材質:本体・フード:AS樹脂、目皿・底:ポリプロピレン アズワン品番65-2240-07
1個
900 税込990
翌日出荷

M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
485 税込534
欠品中

M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
430 税込473
翌々日出荷

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
9日以内出荷

電解研磨仕上げ。 閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-63 寸法(mm)200×200×200 線径(Φmm)0.8
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

電解研磨仕上げ。 閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-64 寸法(mm)300×300×200 線径(Φmm)0.8
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

電解研磨仕上げ。 閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-62 寸法(mm)150×150×100 線径(Φmm)0.8
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

電解研磨仕上げ。 閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-61 寸法(mm)100×100×100 線径(Φmm)0.8
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

キャップ止め付。目盛り付き。 注ぎ口の小さな細口タイプ。
容量(mL)420 エスコ品番EA508AD-13 材質ポリエチレン 目盛(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×194
1個
370 税込407
翌日出荷

壁面を傷付けずに取り付けられるので賃貸住宅にも安心。 工具不要で取り付けが簡単にできます。 圧着固定式なので強力に突っ張って固定できます。 段差のある壁面にも取り付けできます。
エスコ品番EA951FE-18A 材質パイプ:鉄製エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム 奥行(mm)棚部:235、先端突っ張りキャップ面:40×70 寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×250 耐荷重(kg)50
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

使わないときはくるくると巻いて収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、 キャップ:シリコン樹脂 幅(mm)260 高さ(mm)8 奥行(mm)420 質量(kg)0.61 耐荷重(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×420(D)×8
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

使わないときはくるくると巻いて収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、 キャップ:シリコン樹脂 幅(mm)260 高さ(mm)8 奥行(mm)580 質量(kg)0.81 耐荷重(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×580(D)×8(H)mm
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂) 全長(mm)232 刃長(mm)130
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉ぺティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長180mm)、料理ばさみ(全長207mm)、ナイフブロック 材質包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼、包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)、はさみ柄:ABS樹脂、ナイフブロック:カバ材 寸法(mm)(ナイフブロックサイズ)100×155×245(H)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂) 全長(mm)250 刃長(mm)140
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂) 全長(mm)305 刃長(mm)180
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂) 全長(mm)304 刃長(mm)180
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

コーヒーの保温や保冷に 本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」 アズワン品番65-2196-31
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷