25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1束
2,150 税込2,365
翌日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm)140 刃長(mm)27 刃厚(mm)1 伸縮サイズ(mm)110
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト
1枚(10枚)ほか
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量タイプの汎用ボックスです。4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。積み重ね可能。
1個
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト 質量(g)300 容量(L)13 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370×270×156 内寸奥行(mm)360 内寸幅(mm)260 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)156 収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など 外寸法・奥行(mm)370 3辺合計(cm)80 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×146 内寸高さ(mm)146
1枚(10枚)
2,000 税込2,200
翌日出荷

EA506LE-7、-8、-9用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)518×362×41 外寸法・幅(mm)362 外寸法・高さ(mm)41 外寸法・奥行(mm)518
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

EA506LE-10、-11用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)624×443×41 外寸法・幅(mm)443 外寸法・高さ(mm)41 外寸法・奥行(mm)624
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

EA506LE-4用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×216×30 外寸法・幅(mm)216 外寸法・高さ(mm)30 外寸法・奥行(mm)306
1個
750 税込825
翌日出荷

EA506LE-6用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)445×305×35 外寸法・幅(mm)305 外寸法・高さ(mm)35 外寸法・奥行(mm)445
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

EA506LE-5用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)365×252×33 外寸法・幅(mm)252 外寸法・高さ(mm)33 外寸法・奥行(mm)365
1個
880 税込968
翌日出荷

1箱(20枚)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
ホワイト エスコ品番EA995BB-2 材質段ボール 規格A2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×455×105 質量(g/枚)740 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×435×100
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

1束
3,600 税込3,960
翌日出荷

1束
2,750 税込3,025
翌日出荷

1束
2,250 税込2,475
翌日出荷

材質Eフルート段ボール 厚さ(mm)1.5 内形寸法(mm)165×165×105(H) 入数10枚
1束
1,600 税込1,760
翌日出荷

スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。 鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比)。 曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。 本体内に替刃収納可能。
エスコ品番EA589DS-3 全長(mm)170 材質(本体)ABS樹脂 刃幅(mm)8 刃厚(mm)1.5 最大切込深さ(mm)8 材質(刃)セラミック アズワン品番64-7878-46
1個
特価
4,484 税込4,932
当日出荷

必要な場所に置いて、中に荷物やゴミ等をいれて置く設置ボックス。45Lのごみ袋が1袋半くらい収納できます。折りたたみ式。蓋有り、底有りタイプ。商品の蓋にはマジックテープ付き(前面・側面)。側面にハンドルが付いているので移動しやすい。ネット素材は『ペットボトル再生ネット』を使用しており環境にやさしいです。
材質再生PET、ポリエチレン、FRP 質量(g)約800 容量(L)110 サイズ(mm)480 (W)×480 (D)×480 (H)
1台(1台)
9,100 税込10,010
翌々日出荷

滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン 形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 ライトブルー 質量(g)1005 容量(L)16.9 有効内寸(mm)475×160×211 耐荷重(kg)均等15 外寸(mm)515×200×220 内寸(mm)480×168×217 圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

エスコファイルスタンド
エコ商品
A4よこ型。ワンタッチ組立式。・従来の3×3・6×6保管庫を有効に活用できるA4ピッタリサイズのボックスファイル。3×3保管庫なら3段、3×6保管庫なら6段収納できます。
材質ダンボール製(再生紙) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×102×240 グリーンマーク認定
1個(5個)ほか
2,250 税込2,475
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール 質量(kg)11.1 耐荷重(kg/段)引出し:5 引出し数3 引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H) 鍵付 ロック機構ロッキングバー2本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷