「取り付け用スペーサー」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。
材質ポリプロピレン、鋼板 寸法(mm)393×85 質量(kg)1 電源(V)AC100 (50/60Hz) 光源寿命40,000時間 色調11段階 光色電球色~昼光色相当 調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
1台(1台)
9,030 税込9,933
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5(1枚あたり) 寸法(mm)27×50 アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
540 税込594
当日出荷

ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様7(W)×3(H) セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1 材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10 本体:ブラック、ワイヤー:ブラック 型番SL-63 アズワン品番65-2310-31
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個) アズワン品番65-9339-21
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-02
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D221×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約295g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:3.5kg ※静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-03
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D306×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約320g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:2.5kg ※長アーム静止時/2.5kg 運転時/2kg ※短アーム静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-04
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷

付属品:取付用スペーサー(角・丸)、リモコン1台、単4アルカリ電池1本、リモコンホルダー1個、ねじ2本。音声操作シーリングライト。声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)