20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11 材質真鍮
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷



材質青銅 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2" 口数2口 寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置) ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 アズワン品番65-2127-96 ホース接続口対応
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質青銅 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2” 口数2口 ハンドル形状三角/レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。 冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76 材質ポリプロピレン 質量(kg)8.03 ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260 アズワン品番64-2277-77 断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm) 収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

1個
105 税込116
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
ブラック 質量(g)700 容量(L)1.5 口径(mm)約45 サイズ(mm)115×105×330 保冷効力(℃)7以下 (6時間)
1本(1本)
6,270 税込6,897
翌日出荷

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P 電源コード(m)2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径:15mm、外径:20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)●最高使用圧力:0.69MPa以下●サイズ:308×400×340mm●材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等●重量:6.15kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1 アズワン品番65-2109-52
1個
10,700 税込11,770
当日出荷


仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-33
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:8.28kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):15×20mm●ホース長:30m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-32
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●重量:5.22kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-30
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

トレー、箸立て付。
材質本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー、箸立て、排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA912J-27A 寸法(mm)355×443×128 質量(kg)0.9
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

仕様●容量:約19L●サイズ(W×D×H)mm:297×307×412●重量(kg):1.16●材質:本体・取手バックル/ポリプロピレン(PP)蓋・エアー栓/ポリエチレン(PE)蓋パッキン/発泡ポリエチレン(PE)蛇口/ABS樹脂(ABS)●開けやすく、しっかり閉まる大きなバックル●持ち運びに便利、丈夫な取っ手●大きな氷もすっぽり、広い投入口●透明の本体で残量がわかる●必要な量だけ出せる蛇口タイプ●ゴミの混入、水漏れを防ぐパッキン付フタ アズワン品番65-9309-23
1台
3,620 税込3,982
翌日出荷

仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-31
1個
16,300 税込17,930
8日以内出荷