収納ケース付で持ち運びに便利。軽量・コンパクトに収納。ピクニック、ツーリング等に最適。天板には耐食、耐摩耗性に優れたアルマイト加工。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):330×215×105(H)mm(50×40×300(L)mm)●重量(g):500●材質:天板・脚部/アルミニウム剛毅(表面加工=アルマイト)●耐荷重:10kg(均等)●組立簡単、本体と脚の一体化構造
アズワン品番65-9309-40
1台
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
材質天板:アルミニウム、フレーム:ステンレス、収納ケース本体・ひも:ナイロン、ひも留め:樹脂
質量(g)約395
耐荷重(kg)3
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×110×19
アズワン品番64-7945-19
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78
1台
¥5,400
税込¥5,940
当日出荷
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン
幅(mm)690(折畳:690)
質量(kg)3.1
高さ(mm)800(折畳:810)
奥行(mm)370(折畳:50)
耐荷重(kg)455(2脚使用時)
型番BDST60960-JP
アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330
最大使用荷重(kg)170
ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)早送り装置付。
1台
¥84,000
税込¥92,400
翌日出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。
仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付
アズワン品番65-5658-58
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌々日出荷
仕様●脚立高さ(m):1.83●はしご全長(m):3.12●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:640×180×1850●設置寸法(W)×(D)mm:640×1120●重量(kg):12.93●段数:6●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番65-9307-40
1台
¥53,200
税込¥58,520
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
仕様キャスター付(ストッパー付)1段目は折りたたみ式のため、すばやく設置が行えます。収納場所をとらない軽量コンパクト設計で屋内・屋外を問わず気軽に使用できます。屋内外兼用アルミ合金製組立式
段数2段セット
寸法(幅W×奥行D)(mm)3060×3810
キャスター車輪径:Φ125mm最大使用質量:80kg(1車輪あたり)
寸法(m)本体設置:0.83×1.76(アウトリガー取付時:3.06×3.81)(作業床)0.55×1.41
型番WTF-123AS
全高(m)4.6
支柱径(Φmm)40
アズワン品番64-2275-25
1組
¥462,000
税込¥508,200
翌々日出荷
折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。
材質スチール
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
キャスター固定×2、自在×2
最大外形寸法(mm)760×480
床面高さ(mm)135
押手高さ(mm)925
荷台寸法(幅)(mm)480
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)620
騒音対策○
ブレーキ/ストッパー○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87
材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB
寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195
質量(g)約138
取付ねじカメラ:UNC1/4”
耐荷重(g)約600
1個(1個)
¥2,500
税込¥2,750
翌々日出荷
関連キーワード