使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-1
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス
1個
¥119,000
税込¥130,900
翌日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)ステンレス
1個
¥197,000
税込¥216,700
翌日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-11
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス
1個
¥161,000
税込¥177,100
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
キャスター旋回ストッパー付。タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)。コーナーガードクッション付(オレンジ色)。中・高層ビルの屋内作業に最適。資材を台車に載せて分別格納。ラクに保管ができて現場の整理整頓に。そのまま移動で作業効率も向上
仕様●積載均等耐荷重:800kg●荷台サイズ:付属/500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 ※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能●全長:1340~2080mmまで無段階調節可能●床高さ:300mm●車輪径:Φ150mm●車輪:自在×4●重量:51kg●材質:スチール
アズワン品番65-9262-09
1セット
¥152,700
税込¥167,970
9日以内出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
仕様ブレーキ付
車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車)
車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)
材質(荷台)アルミ合金
1台
¥108,900
税込¥119,790
当日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:緑
質量(g)1720
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79
質量(g)1130
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:黄
質量(g)1720
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93
質量(g)1930
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93
質量(g)2240
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95
質量(g)1320
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120
質量(g)2760
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)90×90
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用
材質ABS・ウレタンクッション
質量(g)89(1台)
床面高さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm
積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7987-01
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7986-99
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7987-11
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7987-06
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)90×90
アズワン品番64-7987-12
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
1個
¥9,580
税込¥10,538
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7987-10
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7987-05
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入)
寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)90×90
アズワン品番64-7987-07
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
関連キーワード