85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 付属品専用両面テープ エスコ品番EA983FM-11 全長(mm)250 質量(g)約14 タイプ背割れ 内径×外径(Φmm)22×33
1個
500 税込550
欠品中

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 付属品専用両面テープ エスコ品番EA983FM-12 全長(mm)300 質量(g)約28 タイプ背割れ 内径×外径(Φmm)28×38
1個
800 税込880
当日出荷

帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,570 税込10,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,150 税込10,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面の傷つきを防止する保護カバー付。 簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1 質量(kg)23 高さ(mm)1100 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)645 キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在) 材質(フレーム)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)945 材質(荷台)プラスチック
1個
76,500 税込84,150
当日出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:800×600mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:175mm●車輪:自在×4●車輪径:125mm(ゴム車)●重量:10kg アズワン品番65-2135-32
1個
25,200 税込27,720
当日出荷


仕様●内径(mm):24●長さ(mm):360●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-97
1箱(5本)
1,900 税込2,090
翌日出荷

仕様●内径(mm):18●長さ(mm):220●適用サイズ:18mm~20mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-93
1箱(5本)
1,150 税込1,265
翌日出荷

仕様●内径(mm):20●長さ(mm):220●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-94
1箱(5本)
1,400 税込1,540
翌日出荷

仕様●内径(mm):29●長さ(mm):360●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-98
1箱(5本)
2,050 税込2,255
翌日出荷

仕様●内径(mm):29●長さ(mm):220●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-96
1箱(5本)
1,550 税込1,705
翌日出荷

仕様●内径(mm):24●長さ(mm):1000●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-02
1箱(5本)
4,600 税込5,060
翌日出荷

仕様●内径(mm):24●長さ(mm):180●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-95
1箱(5本)
1,450 税込1,595
翌日出荷

仕様●内径(mm):15●長さ(mm):98●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-29
1箱(5本)
450 税込495
翌日出荷

仕様●内径(mm):15●長さ(mm):98●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-25
1箱(5本)
550 税込605
翌日出荷

仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-26
1箱(5本)
700 税込770
翌日出荷

仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-30
1箱(5本)
650 税込715
翌日出荷

仕様●内径(mm):29●長さ(mm):1000●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-03
1箱(5本)
4,750 税込5,225
翌日出荷

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途衝撃吸収材 グレー 材質NBR(発泡ゴム) エスコ品番EA983FM-7 質量(g)約20 タイプ背割れ 寸法(内径×外径×全長)(mm)23×35×185
1個
500 税込550
翌日出荷

荷台面はラバープレート貼りで荷物が滑りません
車輪径(Φmm)125(熱可塑性エラストマー車) 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)木/ラバープレート 車輪タイプ自在×2、自在(ブレーキ付)×2
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途衝撃吸収材 グレー 材質NBR(発泡ゴム) エスコ品番EA983FM-6 質量(g)約20 タイプ背割れ 寸法(内径×外径×全長)(mm)18×30×185
1個
500 税込550
翌日出荷

仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-31
1箱(5本)
700 税込770
翌日出荷

仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9337-27
1箱(5本)
750 税込825
翌日出荷


荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台 アズワン品番65-2135-38
1セット(2台)
24,400 税込26,840
当日出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)480 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)815 フレーム高さ(mm)290 フレーム(mm)830×540 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1個
27,500 税込30,250
欠品中

折り畳み式。
エスコ品番EA520B-62 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)610 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)865 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)スチール
1個
20,300 税込22,330
当日出荷

EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター)
エスコ品番EA520CA-101 車輪径(Φmm)165 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷