材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2200
穴径(Φmm)11
全高(mm)196
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
ブレーキ付。
エスコ品番EA520BE-6
車輪自在×2、固定×2
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
後輪を浮かして台車を制御します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
適正取付高(mm)142
エスコ品番EA986PZ-2
材質スチール
高さ(mm)(ON)150、(OFF)125
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)120×120
取付穴径(Φmm)11
取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93
質量(g)2010
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
関連キーワード