「台車 200」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
アズワン品番65-2135-69
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
¥19,200
税込¥21,120
当日出荷
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2800
穴径(Φmm)11
全高(mm)237
耐荷重(kg)250
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205
形状自在
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105
形状固定
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)3900
穴径(Φmm)11
全高(mm)237
耐荷重(kg)250
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
ブレーキ付。
エスコ品番EA520BE-6
車輪自在×2、固定×2
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
仕様ブレーキ付
車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車)
車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)
材質(荷台)アルミ合金
1台
¥108,900
税込¥119,790
当日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201
形状自在
車輪径(Φmm)100
車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2200
穴径(Φmm)11
全高(mm)196
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
EA520BE-1、-2、-3替キャスター。
固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-101
形状固定
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
EA520FD-5用替タイヤ。
エアー入り。
エスコ品番EA520FD-501
車輪径(Φmm)300
1個
¥10,800
税込¥11,880
3日以内出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101
形状固定
車輪径(Φmm)100
車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
EA520HC-1用
仕様●サイズ:200×50mm●入数:1個
アズワン品番65-2135-89
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
EA520HB-2用
仕様●サイズ:200×44mm●入数:1個
アズワン品番65-2135-88
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
後輪が自在車輪で小回りがききます
材質スチール
質量(kg)21
車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE)
全幅(mm)610
全高(mm)1600
積載均等耐荷重(kg)300
1台
¥73,100
税込¥80,410
当日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
アズワン品番64-7862-80
1個
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF
アズワン品番65-3884-64
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
微音キャスター
エスコ品番EA520B-41
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)865
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
1台
¥66,700
税込¥73,370
当日出荷
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
車輪幅(mm)32
全幅(mm)470
棚板数(枚)2
棚板耐荷重(kg)80/枚
アズワン品番64-7862-78
車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
1台
¥73,300
税込¥80,630
翌日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)ステンレス
1個
¥197,000
税込¥216,700
翌日出荷
エスコ品番EA520B-31
車輪径(Φmm)125(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)858
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
車輪径(Φmm)75mm(ナイロン車)
荷台寸法(幅)(mm)320
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)820
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)樹脂
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
キャスター旋回ストッパー付。タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)。コーナーガードクッション付(オレンジ色)。中・高層ビルの屋内作業に最適。資材を台車に載せて分別格納。ラクに保管ができて現場の整理整頓に。そのまま移動で作業効率も向上
仕様●積載均等耐荷重:800kg●荷台サイズ:付属/500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 ※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能●全長:1340~2080mmまで無段階調節可能●床高さ:300mm●車輪径:Φ150mm●車輪:自在×4●重量:51kg●材質:スチール
アズワン品番65-9262-09
1セット
¥152,700
税込¥167,970
8日以内出荷
後輪を浮かして台車を制御します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
適正取付高(mm)142
エスコ品番EA986PZ-2
材質スチール
高さ(mm)(ON)150、(OFF)125
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)120×120
取付穴径(Φmm)11
取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93
質量(g)2010
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色イエロー
材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番EA983FJ-251
長さ(mm)1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)18×45×20
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)160×25
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5
アズワン品番64-2285-38
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-37
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-49
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
関連キーワード