「右」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
穴なし
接着タイプ
上段右基点1mmピッチ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
粘着
英文字入
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:右側通行↑●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青
アズワン品番65-2305-16
1枚
¥190
税込¥209
当日出荷
めがねの両サイドの隙間を保護し、落下時の衝撃を吸収します
材質ビニール
色クリアー
質量(g)9
アズワン品番64-7923-31
1組
¥845
税込¥930
当日出荷
材質アルミステッカー
寸法(mm)240×300×0.3
文字内容左右確認
アズワン品番65-2303-32
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
右利き用はさみ。
特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。
ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。
ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。
柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他
全長(mm)250
刃長(mm)35
エスコ品番EA544MS-1
材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)
色ブルー
切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
¥7,160
税込¥7,876
当日出荷
仕様ひざ上10cm周囲:29~47cm
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄
サイズフリー
適合部位膝用
左右区別右
入数1枚入り
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ
上部解放式
皿タッピンねじ3.5×25、14本付
用途トイレ、浴室、居間、事務所など
仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)
アズワン品番65-2288-49
1組
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
エスコ品番EA300-105
ねじサイズM16×1.5(右)
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
アルミ合金製。がっちりした踏台です。右手すり付。
幅(mm)踏ざん:240
段数2
天板寸法(mm)600×340
最大使用荷重(kg)150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×580
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
デプスバー付
外側・内側・段差・深さ測定
バーニヤ目盛上下2段タイプ
右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g
アズワン品番65-2173-53
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
ネオプレンのサポートで快適
サイズフリー
左右区別左右兼用
仕様マジックテープ止
エスコ品番EA353RA-2
材質ネオプレン
長さ(mm)360
幅(mm)80
適合部位手首
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:36 B:14 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-28
1個
¥940
税込¥1,034
欠品中
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:30 B:11 C:15
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7969-27
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
薄手タイプで作業用手袋に簡単にフィットするようなっています
種別手首
材質ネオプレン
長さ(mm)400
幅(mm)85
アズワン品番65-2116-51
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
穴なし
接着タイプ
下段左基点1mmピッチ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
耐食、耐久性に優れたSUS316製
材質ナイロン
長さ(mm)180
幅(mm)95
サイズL
適合部位手首
左右区別左右兼用
入数1枚
手首周り(cm)19.5~21.5
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
用途右用
左右区別右
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-9
材質鋼(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)104
穴径(Φmm)3.3・3.6
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス
アズワン品番65-2113-03
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ナイロン
長さ(mm)180
幅(mm)85
サイズM
適合部位手首
左右区別左右兼用
入数1枚
手首周り(cm)16.5~19.5
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-3
ねじ径M6
寸法b(mm)18.8
寸法d1(mm)20
ねじ深さ(mm)10
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:27 B:10 C:11
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7969-26
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903XF-90
材質アルミ合金
段数3
全高(m)1.8
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1個
¥94,000
税込¥103,400
当日出荷
穴なし
接着タイプ
上段左基点1mmピッチ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)
アズワン品番65-2113-04
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
用途右用
左右区別右
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-5
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)217
穴径(Φmm)3.3
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
パウダーなし。抜群のフィット感。高い強度、高い伸縮性。両面塩素処理加工で、装着しやすく、より不純物を軽減。指先エンボス加工。左右兼用。食品衛生法適合品。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09
全長(mm)240
色グレー
入数(枚)150
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
エスコ品番EA300-109
ねじサイズM16×1.5(右)
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
エスコ品番EA534XC-150B
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ