カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 照明(8)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 右下精器製造(201)
  • SMC(242)
  • オカムラ(岡村製作所)(99)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(39)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(33)
  • エレコム(31)
  • ASUS(エイスース)(30)
  • Philips(29)
  • イトーキ(28)
  • サンワダイレクト(27)
  • フォーク(25)
  • サンワサプライ(21)
  • TOSTEM(LIXIL)(21)
  • スタープラチナ(17)
  • アズワン(15)
  • EIZO(15)
  • バクマ工業(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「右下」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポーター (握り作業用) エスコサポーター (握り作業用)エスコ
2,000税込2,200
1枚(1枚)
翌日出荷
装着することで生地の張力が働き、親指を内側に寄せて正しい作業姿勢に導きます。把持作業や工具を用いた作業など、手指を使う作業におすすめです。作業の負担をかけにくく、パフォーマンスを効率的に発揮できるといわれている「握る姿勢」に着目して設計します。作業性を損なわず長時間の装着を可能にするため、フリーカット素材を使用して少ない縫い目で肌当たりの違和感を和らげています。作業時に軍手の着用が必須の場合でも、軍手の下に違和感なく装着できる薄さです。左右対象の筒状でシンプルな形状のため、作業に取り掛かる前に簡単に装着することができます。
仕様左右兼用材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)10
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
両開きのフタで、棚下でも使用できます。左右に分かれた観音開きのフタには重なり合う部分があり、臭い漏れしにくい仕様で生ゴミを捨てることが多い場所に適しています。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインなので、デスクサイドやリビングにも馴染みます。手で直接フタに触れず足で開閉できるべダル式で衛生的。ゴミ箱の後ろには前後に動かせるキャスター付で、袋の取り換えなどの際には楽に引っ張り出せます。
材質ポリプロピレン
[TORX]精密ドライバーセット(イジリ止付) エスコ[TORX]精密ドライバーセット(イジリ止付)エスコ
9,230税込10,153
1セット
翌日出荷
セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
LEDセンサーライト(電池式) エスコLEDセンサーライト(電池式)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)900保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(交換不可)電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)検知方式赤外線受動式設置場所可能:屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)検知エリア(m)約160° 約10角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)アズワン品番65-5658-50
[高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ[高輝度蓄光式]避難口標識エスコ
7,000税込7,700
1枚
翌日出荷
ステッカータイプ。2006年に東京都火災予防条例で設置が義務付けられた地下鉄駅舎の蓄光式避難口・避難方向明示物について定めた基準に適合しています。東京都以外の地域でもお使いいただけます。電気が消えても長時間光ります。粘着。
材質PET・蓄光剤、アクリル系寸法(mm)130×230
LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W エスコLEDセンサーライト 2灯 AC100V/20Wエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品防水スポンジ、マスキングカバーシルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯アズワン品番65-2235-70LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7m
[右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[右方向/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) エスコ[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)エスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)質量(g)約180(電池除く)電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約8月(1日10回点灯時)設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lxアズワン品番64-7941-72
[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) エスコ[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右方向:約45°可動付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)質量(g)約140(電池除く)電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)170光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約20ヶ月(1日10回点灯時)設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lxアズワン品番64-7941-71
2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)(最大値)質量(g)約270種類シリコン⇒多結晶電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh)コード長さ(m)約5全光束(Lm)800光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
2灯 LEDセンサーライト(単1x3本) エスコ2灯 LEDセンサーライト(単1x3本)エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)質量(g)約320(充電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)700光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約9.5ヶ月設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-84
1灯LEDセンサーライト エスコ1灯LEDセンサーライトエスコ
5,320税込5,852
1個
当日出荷
乾電池式防雨センサーライトセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED設置場所屋内・屋外付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)検知エリア約160°、約10m
200mm [右方向/下目盛]スケール エスコ200mm [右方向/下目盛]スケールエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-4
150mm [右方向/下目盛]スケール エスコ150mm [右方向/下目盛]スケールエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-3
100mm [右方向/下目盛]スケール エスコ100mm [右方向/下目盛]スケールエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-2
500mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ500mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-105
200mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ200mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-104
150mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ150mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-103
100mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ100mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-102
50mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ50mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-101
50mm [右方向/下目盛]スケール エスコ50mm [右方向/下目盛]スケールエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-1