材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
材質亜鉛ダイカスト
アズワン品番65-2178-61
ねじサイズW5/8(16mm)
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA987NE-2
材質特殊合金鋼
質量(kg)5.0
種類フック
寸法L(mm)318
使用荷重(t)2
寸法d(mm)32
寸法L1(mm)70
寸法S(mm)150
寸法B(mm)104
寸法S1(mm)214
1個
¥41,800
税込¥45,980
8日以内出荷
エスコ品番EA987FF-34
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用荷重(t)5
リンク内幅(mm)160×90
線径(mm)22
1個
¥3,210
税込¥3,531
8日以内出荷
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA987NE-1
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.8
種類フック
寸法L(mm)219
使用荷重(t)1
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)45
寸法S(mm)105
寸法B(mm)68
寸法S1(mm)149
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
エスコ品番EA987FF-35
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用荷重(t)8
リンク内幅(mm)180×100
線径(mm)26
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
エスコ品番EA987FF-31
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用荷重(t)1.6
リンク内幅(mm)110×60
線径(mm)13
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
エスコ品番EA987NJ-1.5
全長(mm)364
質量(kg)6.6
種類フック
使用荷重(t)1.5
爪長さ(mm)50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
エスコ品番EA987FF-36
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用荷重(t)11
リンク内幅(mm)200×110
線径(mm)32
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
エスコ品番EA987FF-33
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用荷重(t)3
リンク内幅(mm)135×75
線径(mm)18
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49
使用荷重(t)2
アズワン品番64-7988-21
1個
¥1,810
税込¥1,991
欠品中
エスコ品番EA987NE-0.5
材質特殊合金鋼
質量(kg)0.7
種類フック
寸法L(mm)158
使用荷重(t)0.5
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)35
寸法S(mm)75
寸法B(mm)52
寸法S1(mm)107
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
エスコ品番EA987FF-32
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用荷重(t)2
リンク内幅(mm)110×60
線径(mm)16
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
用途ホース吊下げ用
質量(g)200(吊下げ)
線径(Φmm)1.0
外径(Φmm)18
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)35
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)490
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
アズワン品番65-2312-97
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)20
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)80
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線
全長(mm)1000
質量(g)【吊下げ】200
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M5
使用荷重(kg)113
サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9
リング径(Φmm)9.6
1個(1個)
¥220
税込¥242
欠品中
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール
アズワン品番65-2312-98
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46
セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.4
内径(Φmm)【Sフック部】16
寸法A(mm)8
寸法B(mm)4.2
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
鍛造製
材質ステンレス
エスコ品番EA638BU-8
材質ステンレス(SUS304)
使用荷重(kg)30
ねじ径(mm)M8
寸法S(mm)9
寸法D(mm)8
寸法B(mm)20
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)3.5
使用荷重(t)(最大)1
フック口開き(mm)33
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1
スリング幅(mm)3.5
アイの長さ(mm)250
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチール
アズワン品番65-2312-99
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ