カテゴリ

  • 照明(2)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ユニット(8)
  • ニッサチェイン(7)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • モリテック(4)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • SONIC(ソニック)[文具](3)
  • LINKSY(3)
  • エレコム(2)
  • 三和電気計器(2)
  • タニタ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • カシムラ(2)
  • ナリカ(2)
  • ラクテム(2)
  • ELPA(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吊り下げ表示」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式バルブ開閉札(アルミ/回転タイプ) エスコスライド式バルブ開閉札(アルミ/回転タイプ)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス内容開(緑)⇔閉(赤)取付穴(mm)5×2サイズ(mm)90×35×4.5
[充電式]スタンド付LED作業灯 エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯エスコ
98,700税込108,570
1セット
8日以内出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付材質本体:樹脂、スチール質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6高さ(mm)1,320~1,970電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V電球LED球適合パイプ径(Φmm)48.6電池寿命約2,000回充電時間(時間)6取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27サイズ(mm)本体:320×350×375(H)明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900防水性IP65連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
[単1x3本] ランタン/LED エスコ[単1x3本] ランタン/LEDエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
バッテリー残量表示機能付 ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能(カラビナ付)
質量(g)878(電池含む)電球の種類LED明るさ(Lm)(白色LED)340(強)、175(中)、33(弱)、(赤色LED)10(ナイトビジョン・SOSモード)エスコ品番EA758CV-46B材質エラストマー、タフポリカーボネート寸法(mm)Φ96.5×184電源単1電池×3本(別売)保護等級IPX7光源白色LED4個、赤色LED球1個使用電池単1形乾電池×3本(別売)電池寿命(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)耐衝撃性2m防水仕様IPX7最大点灯時間(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら