20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 内容量(g)800 アズワン品番65-2251-72 使用期限通常約2~3.5ヶ月間
1個
645 税込710
当日出荷

エスコ保冷剤
主成分・水、吸水性樹脂、防腐剤、容器・ナイロン、ポリエチレン。繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
入数(個)8
1個(8個)
1,230 税込1,353
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シューズ消臭剤1足分でコップ約1杯分の水分を吸収します。 効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。
用途乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に 成分B型シリカゲル:95%、活性炭 エスコ品番EA910ZZ-1 サイズフリー
1個
945 税込1,040
当日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
エスコ品番EA917H-2A 材質水、吸水性樹脂、防腐剤 寸法(mm)150×180×28
1個
285 税込314
当日出荷

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 内容量(g)280 アズワン品番65-2251-71 使用期限通常約1.5~2.5ヶ月間
1個
245 税込270
当日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-11 寸法(mm)230×230×1 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下 吸水量(mL)約50
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。 保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
エスコ品番EA917H-8 材質外装袋:ナイロン・ポリエチレン、内容物:水・吸水性樹脂・防腐剤 質量(g)約150 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×100×10
1個
900 税込990
当日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
エスコ品番EA917H-3A 材質水、吸水性樹脂、防腐剤 寸法(mm)195×288×22
1個
460 税込506
当日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
仕様●サイズ(mm):95×180×26(T)●重量(g):350●材質:水、吸水性樹脂、防腐剤 アズワン品番65-9310-16
1個
240 税込264
当日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-7 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)700 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-12 寸法(mm)230×230×2 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

寸法(mm)600×420 材質麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー) 質量(kg)吸水後:20 質量(g)吸水前:400 タイプ再利用タイプ
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

材質表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス) 寸法(mm)約70×630 ブルー 質量(g)約24(吸水後約112)
1枚
1,050 税込1,155
翌日出荷

EA928AG-337用替拭き取りスポンジ。超速吸水スポンジは、乾燥状態では水滴のふき取りや吸い取りに適していません。必ず水に浸し、柔らかい状態にした後、絞ってからご使用下さい。絞ると吸水力が回復。拭いて絞るを繰り返して全体を拭き上げて下さい。
仕様●型番:882-B●材質:超速吸水スポンジ:PVAスポンジ(芯材としてポリエステルを含む)、樹脂パーツ:ポリプロピレン アズワン品番65-3897-13
1個
500 税込550
翌日出荷

使い方:1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。 2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。 3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。 4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。 ※凝固剤をふりかける前に、トイレッ
仕様●セット内容:凝固材50袋・汚物袋51枚●サイズ:パッケージ/180×270×55mm 汚物袋/650×500mm●重量(g):1300●材質:吸水性ポリマー・消臭剤他●使用期限:未開封の状態で製造日から約10年間 ※約10年長期保存可能 アズワン品番65-9312-43
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-1 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)185 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 危険等級 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量185mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,310 税込3,641
翌々日出荷

材質ポリプロピレン不織布(吸水材/吸水ポリマー)
1組(5枚)
7,600 税込8,360
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意/淡水用です。 緊急時の応急対策用です。 長期間のご使用はお避け下さい。
材質麻(吸収材/吸水ポリマー)
1組(5枚)
6,200 税込6,820
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2~3回の再利用ができます。積み上げた時に滑りにくく、強靭です。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています
用途家屋、店舗、車庫等の浸水防止 地下道、地階への流入防止 工事現場などへの流入防止 材質麻(吸水材/無毒性高吸水ポリマー) 寸法(mm)420×300 質量(kg)吸水前/200g・吸水後/8 アズワン品番65-2319-35
1パック(30枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷