耐荷重(g)400
エスコ品番EA638LA-22
寸法(mm)30×35×25
1セット(5個)
¥390
税込¥429
当日出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
樹脂ストッパー付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XL-1
材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム
寸法(mm)【ストッパー】直径40×70
直径(Φmm)【吸盤】120
質量(g)400
全高(mm)100
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
耐荷重(g)200
エスコ品番EA638LA-20
寸法(mm)40×35×60
口幅(mm)15
開き幅(mm)8
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
タイプ足操作タイプ
種別吸盤式
エスコ品番EA951FA-29
色シルバー
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
1個
¥5,680
税込¥6,248
当日出荷
運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール
質量(g)325
サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
1台
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)
アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート
アズワン品番65-2198-28
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
材質ABS樹脂、塩化ビニル
寸法(mm)本体:Φ66
色ホワイト
質量(g)169
耐荷重(kg)約10(4個使用時)
アズワン品番64-7907-33
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)75×54×78(H)mm
取付吸盤タイプ
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
材質ステンレス
仕様洗剤とスポンジを一緒に置けます。
寸法(mm)187×87×70mm
取付吸盤タイプ
耐荷重(kg)1kg
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
吸盤または直径40mmまでのパイプに直接取り付けできます。
小物などの収納・整理に便利です。
仕様吸盤付
材質ポリウレタン、ポリエステル
寸法(mm)300×130×340
色白
耐荷重(kg)1
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)170×54×78(H)mm
取付吸盤タイプ
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
吸盤タイプ。抗菌加工。
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA638LG-22A
寸法(mm)214×122×66
質量(g)70
耐荷重(kg)約1.5
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
耐荷重(kg)8
エスコ品番EA638LA-63
寸法(mm)Φ63×33
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
ケースの裏には収納時に役立つ吸盤付
使用場所トイレ
エスコ品番EA928AJ-71
材質ケース・柄・毛先:ポリプロプレン、吸盤:PVC
寸法(mm)(ブラシセット時)95×80×400、(ケース寸法)95×80×143
質量(g)175
毛丈(mm)22
ブラシ寸法(mm)60×60×390
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
機械類に取り付け、便利な小物入れとしてお使い頂けます。
マグネットと併用し、吸着力をさらに強める吸盤付。
エスコ品番EA661CP-3
材質ポリプロピレン
寸法(mm)246×117×116
耐荷重(kg)2.2
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm
アズワン品番65-9326-37
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
アズワン品番65-9326-36
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
機械類に取り付け、便利な小物入れとしてお使い頂けます。
マグネットと併用し、吸着力をさらに強める吸盤付。
エスコ品番EA661CP-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)296×117×116
耐荷重(kg)3
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
360度の回転が可能なボールジョイント付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1
材質アルミニウム
全高(mm)117
ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6
パッドサイズ(Φmm)120
材質(パッド)特殊ゴム
自重(g)440
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)1.5
調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内
材質(吸盤)特殊ゴム
サイズ(mm)340×130
パッドサイズ(mm)120×2
1個
¥58,200
税込¥64,020
8日以内出荷
HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号)
アズワン品番65-9283-65
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ