本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番EA950AC-50
材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状【吸着面】凸凹
全長(mm)350
質量(kg)1
高さ(mm)80
1個
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
エスコ品番EA950AG
形状【吸着面】平面
全長(mm)340
材質(パッド)特殊ゴム
自重(g)740
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号)
アズワン品番65-9283-65
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
関連キーワード