292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-48
1個
250 税込275
当日出荷

エスコ品番EA471CE-25A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-33
1袋(10個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-51
1袋(10個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
180 税込198
当日出荷

呼び径(mm)4 頭部形状(+)皿頭 材質鉄(ユニクロメッキ) 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949ET-425 全長(mm)25 質量(g)177
1パック(100本)
340 税込374
当日出荷

1個
905 税込996
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-42
1個(10袋)
460 税込506
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm アズワン品番65-2262-45
1個(10袋)
655 税込721
翌日出荷


1個
430 税込473
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用 材質SUS304 呼び径(A)25 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
特価
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷

仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番EA124LV-11 材質黄銅 呼び径(mm)25 めねじサイズRc1” 最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)25 適合管外径(Φmm)34 幅(mm)25
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)25 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
620 税込682
当日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷


1個
530 税込583
当日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)25 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

寸法(mm)L:82、H:135、D:80 材質(本体)青銅 適合規格J5:2008適合 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(フタ)CC911 材質(弁体)CC911 アズワン品番64-7858-15 材質(弁箱)CC911 材質(弁棒)C6803(2) バルブ種類ゲートバルブ
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

エスコ品番EA468DC-11 材質真鍮鋳物 高さ(mm)30 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径(mm)25 呼び径25A ねじ径G1” 外径(Φmm)44 表面処理クロムメッキ フタの種類目皿
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
3,720 税込4,092
当日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)25 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34 吊ボルト径W3/8”
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

呼び径(A)25A エスコ品番EA469BA-25 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.2 長さ(m)2
1個
12,800 税込14,080
当日出荷


1個
4,260 税込4,686
当日出荷




仕様等価管長:0.8m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-20 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷



1袋(90本)ほか
455 税込501
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 寸法H(mm)180 適合管外径(Φmm)253
1個
1,060 税込1,166
当日出荷