カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 切削工具(63)
  • 機構部品(32)
  • 物流用品(18)
  • 空調・電設資材(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(142)
  • 大阪魂(2,134)
  • ベン(397)
  • KITZ(キッツ)(375)
  • リケン(330)
  • 東洋バルヴ(319)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(303)
  • 桑名金属工業(295)
  • カクダイ(280)
  • ヨシタケ(241)
  • KYOWA(協和製作所)(211)
  • TRUSCO(184)
  • 伊東電機(177)
  • アカギ(164)
  • OSG(オーエスジー)(153)
  • コノエ(148)
  • オンダ製作所(146)
  • セキスイ(137)
  • FYH(日本ピローブロック)(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「呼び20」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
370税込407特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
480税込528特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
470税込517
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
165税込182
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
P-20   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-20内径(Φmm)19.8外径(Φmm)24.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-20
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
640税込704特価
1袋(2本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
8,990税込9,889特価
1個
当日出荷から翌日出荷
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
5,650税込6,215
1本
翌日出荷から7日以内出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
Rc 3/4"x R  3/4"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4"x R 3/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-85ねじ径Rc3/4”×3/4”
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2
15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-106
M20x105mmジョイントナット エスコM20x105mmジョイントナットエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA948EB-20材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)105寸法L(mm)105寸法L1(mm)50寸法B(mm)30ねじの呼びM20
配管用炭素鋼管 (SGP管) エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管)エスコ
19,600税込21,560
1組(2本)
当日出荷
2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
蒸気用ユニオンパッキン エスコ蒸気用ユニオンパッキンエスコ(1件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷から翌日出荷
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
M20x30mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM20x30mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-6ねじ径M20ねじ径(mm)M20表面処理亜鉛メッキ
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
2,530税込2,783
1本
当日出荷から翌日出荷
材質亜鉛
3/4インチ PT組フランジ エスコ3/4インチ PT組フランジエスコ
4,190税込4,609
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-6材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数3呼び圧力1MPa
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
4,480税込4,928
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
Rc 3/4" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)38アズワン品番64-7853-68ねじ径Rc3/4”×3/8”
M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコM20x30mm アイボルト(鍛造)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
3.25ton 強力型シャックル エスコ3.25ton 強力型シャックルエスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-6材質スチール寸法L(mm)51ねじ径M20使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
R 3/4"  プラグ(ステンレス製) エスコR 3/4" プラグ(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)27対辺(mm)17アズワン品番64-7854-65ねじ径R3/4”
M20 アイナット(鍛造) エスコM20 アイナット(鍛造)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-20材質鉄(SS400)ねじ径M20使用荷重(kg)630アイ部内径(Φmm)40
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
タップレンチ用エクステンションバー エスコタップレンチ用エクステンションバーエスコ
2,770税込3,047
1本
当日出荷から翌日出荷
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
Rc 3/4"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" エルボ(ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7852-72ねじ径Rc3/4”
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
240税込264
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
6,620税込7,282
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプタップ用
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
19,800税込21,780
1個
当日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
P-20   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-20 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)19.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-20外径(Φmm)24.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-20
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
835税込919特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
20mm 軸用 スナップリング エスコ20mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
軸径(Φmm)20材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-20形状軸用スナップリング