屋内用。
寸法(mm)39×23×81(H)
質量(g)受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
周波数315MHz(特定小電力機器)
コードID:約100万通り
設置場所可能:屋内
電波到達距離(m)約80(見通し距離)
サイズ(mm)64×32×79(H)
報知音10種類
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
付属品充電池×2個 ACアダプター×2個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm) スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
材質ABS樹脂
質量(g)充電台親機:約70/充電台:約60/子機:約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】待受時:約1.0/充電時:約2.0、【充電台】待受時:約0.1/充電時:約1.1
電源充電台親機・充電台:ACアダプター DC5V 子機:ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×70(充電台親機・充電台)、57×22×137(子機)
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
アズワン品番64-7941-52
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要
アズワン品番65-2235-88
1台
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回使用、リセットパターン オート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。持ち運びできるコンパクトサイズです。受信時に音とバイブレーションでお知らせします。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に適しています。IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。送信器を最大12台まで登録できます。
仕様●音量:約70dB/50cm●電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:58×24×88(H)mm●重量:約68g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り
アズワン品番65-9306-34
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68
アズワン品番65-9306-33
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。
仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形
アズワン品番65-9306-36
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り
アズワン品番65-9306-35
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
関連キーワード