仕様音量調整ツマミ付き
エスコ品番EA940DD-53
質量(g)115
外形寸法(mm)44×44×73(H)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.02
保存温度(℃)-20~50
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~40
寿命80時間
使用周囲湿度45~85%
使用電圧範囲(V)90~120
最小動作電圧80V
パネルカット寸法(mm)Φ30用
音量(dB)80
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
関連キーワード