商品豆知識
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)10
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-17
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)2.2
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)5
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-16
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)1.9
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
背負って使うタイプです。
散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)450
噴霧能力(mL/min)1000~2000
主な用途田んぼ
対応溶液薬剤
エスコ品番EA115Y-2
質量(kg)3
電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505
ホース内径(Φmm)8.2
吐出圧力(MPa)0.015
材質(タンク)ポリエチレン
ホース長さ(mm)1100
散布量(L/min)1~2
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分
アズワン品番64-7817-63
1台
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式
材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅
質量(kg)6.9
電源空冷2サイクルエンジン
タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))
ホース長さ(m)1.5
エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)
ノズル長(mm)600
吐出圧力(MPa)3.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm
吸水量(L/min)最大5.2
噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63
アズワン品番65-2108-77
タンク寸法(mm)360×410×500(H)
排気量(cc)22.6
1台
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)【スポンジワイパー】203
全長250~355
全長(mm)380/250
サイズ165×105×500
質量(g)1745
容量(L)約25
耐荷重(kg)約180
毛丈(mm)50
材質(グリップ)ラバー
外寸(mm)410×310×325(H)
内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H)
材質(毛)ポリプロピレン
材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタン
ブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
1セット(1セット)
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
二頭口
除草剤専用ノズル付
超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。
加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。
加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ
アズワン品番65-2108-37
危険物の類別非危険物
関連資料(5.48MB)
1個(12L)
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25
ホース外径(Φmm)33
ホース長さ(m)25
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-18
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.4
脆化温度(℃)-40
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19
ホース外径(Φmm)26
ホース長さ(m)30
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-17
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.6
脆化温度(℃)-40
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)22
ホース長さ(m)30
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-16
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.6
脆化温度(℃)-40
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
ホース長さ(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-15
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.58
脆化温度(℃)-40
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
用途交換用ミストパーツ(噴霧器)
材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20
適合品番EA897AP-1、-11
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで
材質66ナイロン
色青
使用温度範囲(℃)-20~85
ダイヤフラムポンプ
アルコール使用不可
噴口は二頭口と一頭口の切替式
ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。
ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃
アズワン品番67-7214-05
危険物の類別非危険物
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
関連キーワード