1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。
全長(mm)250
差込角(inch)1/2"
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。
全長(mm)75
差込角(inch)1/4"
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。
全長(mm)125
差込角(inch)3/8"
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。
全長(mm)125
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。
全長(mm)200
差込角(inch)3/8"
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。
全長(mm)150
差込角(inch)1/4"
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
用途くり広げ、くり抜き、穴あけ
材質刃部:S55C、グリップ:ABS
全長(mm)288
刃長(mm)160
アズワン品番64-2234-55
1本
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
全長(mm)343
刃長180mm
質量(g)57
刃厚(mm)約1.27mm
材質(ハンドル)ブナ材
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル
全長(mm)365
ピッチ4.23
刃長(mm)165
刃厚(mm)2
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
ヘッド部に早回し機能を搭載、指先で素早く早回し作業ができます
材質スチール
全長(mm)87
送り角度(°)6
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7886-56
1本
¥9,220
税込¥10,142
翌日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)18
全長(mm)250
質量(g)680
口幅(mm)33
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7907-85
1丁
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品
アズワン品番64-2225-57
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
幅(mm)450
エスコ品番EA928BN-245
段数2段
ハンドル長さ(mm)1900~3600
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
アズワン品番65-3897-21
1セット
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
アズワン品番65-3897-22
1セット
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品
アズワン品番64-2225-59
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品
アズワン品番64-2226-54
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)17
全長(mm)200
質量(g)420
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7907-84
1丁
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品
アズワン品番64-2225-56
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品
アズワン品番64-2227-04
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品
アズワン品番64-2225-58
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
先端ホールド機能なし。静電対策仕様。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品
アズワン品番64-2226-53
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm
商品構成単品
アズワン品番65-2142-98
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
取り回しが容易なショートサイズ。サヤ付。
用途山林の枝打ち、藪払いに
エスコ品番EA650BC-45
材質(柄部)木
材質(刃)鍛造鋼
全長×刃長(mm)235×110
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
商品構成単品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ