「回転 台」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
23,800 税込26,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキ不要のケーブルドラム回転台です。
寸法(mm)1000×1400×153(H) 質量(kg)26.8
1個
304,900 税込335,390
翌日出荷

仕様ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。 材質ABS樹脂 サイズ直径330×15(t)mm 耐荷重30kg
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1個ほか
38,800 税込42,680
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース 質量(kg)33.1 高さ(mm)170 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製 アズワン品番65-2137-36
1台
158,400 税込174,240
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)200 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-200
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)152 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-100
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

種類アングルバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)60 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DG-11
1個
63,200 税込69,520
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)115 口深(mm)45 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)102 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-1
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm 質量(kg)13 最大開口(mm)127 口幅(mm)127 アズワン品番64-2218-45
1台
37,000 税込40,700
翌日出荷

1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm 質量(kg)23 最大開口(mm)128 口幅(mm)140 口深(mm)95.3 アズワン品番64-2218-57
1個
193,400 税込212,740
翌日出荷

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm 質量(kg)32 最大開口(mm)152 口幅(mm)165 口深(mm)102 アズワン品番64-2218-58
1個
215,600 税込237,160
8日以内出荷

布張り(ポリエステル布) 大型(A3対応)メモ台仕様 メモ台は出入りしやすい回転機構付き ドリンクホルダー・小袋フック付・網棚付き 出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポート
キャスターあり
1脚
62,800 税込69,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

[EA340GW-7/-8用]回転ローラヘッドカッター
仕様●直径:38mm アズワン品番65-2114-93
1台
8,570 税込9,427
翌日出荷

仕様タイムベース:4MHz 付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書 材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET 寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H) 測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) 質量(g)約93(電池含まず) 電源9V電池(6F22)×1個(付属) 精度±(0.1rdg+2digits) 表示LCD表示、5桁 分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) 電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時) 動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) 測定距離5~30cm(非接触測定時) 保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) アズワン品番65-2167-50
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNB●色:青●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃ アズワン品番65-3902-18
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNY●色:黄●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃ アズワン品番65-3902-16
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNR●色:赤●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃ アズワン品番65-3902-15
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃ アズワン品番65-3902-17
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安 材質ABS・PP 質量(kg)約2 容量(kg)洗濯/2 脱水/2 寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) アズワン品番65-2248-82
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。
仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付 アズワン品番65-5658-58
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
1台
37,100 税込40,810
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2ポート 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm アズワン品番64-7927-66
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)2.5 形式スイッチ:パドル式 回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500 最大出力(W)1,500 モーター直流ブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) スピンドル径M10×1.5 充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電) サイズ(mm)363×60(H) 1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
1台
特価
73,980 税込81,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イレクター製のフェンス(安全柵)です。軽くて設置と撤去が楽にできます。 脚部は回転しますので、使用しない時にはスペースを取らないで収納できます。 同梱の連結ジョイントを使用してフェンス同士を連結させる事ができ、着脱も簡単にできます。
仕様●仕様:フェンス●サイズ:1200×450×1100mm●重量:約5.6kg●材質:フレーム:プラスチック被覆スチールパイプジョイント:プラスチック アズワン品番65-2307-51
1台
32,300 税込35,530
当日出荷

回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
1個
51,400 税込56,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2227-37
1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457 エスコ品番EA954JB-67 材質強化ポリスチレン 寸法(mm)【電話台】(最大)220 質量(kg)1.69 耐荷重(kg)1 ベース回転範囲(°)360 取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)2 寸法・サイズ(mm)電話台:172×258 支柱の高さ(mm)470 ベース回転範囲(°)360 台の高さ(mm)電話台:最大155 クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30 作動範囲(mm)前後:510~790
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷

シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品 材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂 寸法(mm)200×145×150(H) 質量(g)900 電源車両アダプターソケット 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)3.7 保護等級IP66 光源LED球 電池寿命(時間)約10000 光度(cd)DC12:202、DC24:201
1台(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメット 材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット 質量(g)1200 山数70 最大回転数(min-1[r.p.m])1700 刃厚(mm)2.4 穴径(mm)25.4 直径(mm)305
1枚(1枚)
16,800 税込18,480
翌日出荷